LUBE Szívóperemek

Hydraulic suction flanges designed to install a suction pipe to the hydraulic tank and seal the system to prevent leakage & keep contaminants out. Come with 4-bolt top and bottom flanges, a seal and a grommet to attach the pipe or tubing to the tank. Ideal for use with pipe sizes up to 2 inches.

Szűrő

LUBE -

Szívóperemek

StílusModellCsőmérethezÁr (ÁFA nélkül)
A51021"€28.16
B51041-1 / 2 "€31.83
C51031-1 / 4 "€28.57
D51052"€31.83
E51013 / 4 "€27.52

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?