Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

LUBE 5103 szívókarima hidraulikus acél 1 1/4 csőhöz | AC3WBQ 2WXN8

LUBE 5103 Szívókarima hidraulikus acél 1 1/4 csőhöz

Raktáron
Tétel: AC3WBQ Típus: 5103Kereszthivatkozás: 2WXN8

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€28.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzívókarima
Csőmérethez1-1 / 4 "
TömítőanyagNövényi rost
Teljes magasság5.25 "
Teljes hossz5.5 "
Általános vastagság3 / 8 "
Lemez anyagaAcél
típusHidraulikus
Alátét anyagaNeoprén gumi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)17.53
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8413919050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCsőmérethezÁr
LUBE 5101 hidraulikus szívókarima 3/4 hüvelykes csőhöz | AC3WBN 2WXN6 51013 / 4 "€27.53
LUBE 5102 szívókarima hidraulikus acél 1 hüvelykes csőhöz | AC3WBP 2WXN7 51021"€28.16
LUBE 5104 szívókarima hidraulikus acél 1.5 hüvelykes csőhöz | AC3WBR 2WXN9 51041-1 / 2 "€31.82
LUBE 5105 szívókarima hidraulikus acél 2 hüvelykes csőhöz | AC3WBT 2WXP1 51052"€31.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

LUBE 5103 Szívókarima hidraulikus acél 1 1/4 csőhöz
€28.57 /Mértékegység