SIGNODE Pántoló adagolók

Alkalmas nehéz hevederes tekercsek fogadására gyártósorokban, szabadtéri faipari udvarokban és raktározási alkalmazásokhoz. A rögzített nagy kerekek hordozhatóságot kínálnak a munkahelyen, a fékek pedig kiküszöbölik a nem kívánt tekercselődést és letekerést. 16, 25, 28 és 28.5 hüvelykes változatokban kapható 

Szűrő

SIGNODE -

Pántoló adagoló

StílusModellCore Dia.Teljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
ADD-1A6 "vagy 16"41 "25 "12 "€1,758.71
BDF-10RW8 "vagy 16"41 "28 "18.5 "€1,272.18
CDF-158 "vagy 16"37.75 "16 "25 "€1,176.83
D42230016 "38 "28.5 "18 "€1,509.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?