DWYER INSTRUMENTS Signal kondicionáló

A Dwyer Instruments jelkondicionálóit elektromos / mechanikus (bemeneti) jelek erősítésére és könnyen leolvasható kimeneti jelekké alakítására tervezték, amelyek kompatibilisek az adatgyűjtési és gépvezérlési alkalmazásokkal. Ezek az érzékelők terepen vannak kalibrálva az áram, egypólusú, bipoláris, közvetlen hatású, nulla alapú és nulla elnyomású bemeneti jelek kiválasztására a kapcsolóbankból. Könnyen felszerelhetők 35 mm-es DIN-sínre, és 12-24 VDC/AC és 85-265 VDC/AC névleges feszültséggel kaphatók. Raptor Supplies, a Dwyer Instruments hivatalos forgalmazója.

Szűrő

StílusModellTápegységÁr (ÁFA nélkül)
ASCL438012 - 24 V AC / DC€610.60
ASC438085 - 265 V AC / DC€577.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?