Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS SCL4380 folyamatjel-kondicionáló | AC2CHX 2HME4

DWYER INSTRUMENTS SCL4380 folyamatjel kondicionáló

Raktáron
Tétel: AC2CHX Modell: SCL4380Kereszthivatkozás: 2HME4
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
€610.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételProcess Signal kondicionáló
Case Dia.3.880 "
Esetmagasság3"
A tok szélessége6 / 7 "
Sodródás-/+ 0.02% Fok. C Tipikus, -/+ 0.05% Deg. C Max.
Áramfelvétel0-500 mA
Bemeneti feszültség0 - 10V DC
Szigetelés1500V AC RMS
LinearitásA teljes skála 0.1% -a
Szerelési típusSzerelés ipari szabványra
Kimeneti áram0-20 mA
Kimeneti feszültség0 - 10V DC
Tápegység12 - 24 V AC / DC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)13.46
Hajószélesség (cm)13.72
HS-kód8543709650
Származási országUS

Termék részletek:

    • Különleges jellemzők: Választható terepi bemenetek és kimenetek
    • Almárka: LOVE

Termékváltozatok

TermékekModellTápegységÁr
DWYER INSTRUMENTS SC4380 folyamatjel-kondicionáló | AC2CHW 2HME3 SC438085 - 265 V AC / DC€577.01

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS SCL4380 folyamatjel kondicionáló
€610.60 /Mértékegység