CLIMAX METAL PRODUCTS Tengelyadapterek

Engedje meg az áram tengelyének javítását, megváltoztatását, meghosszabbítását, növelését vagy csökkentését. Könnyen telepíthető és kompatibilis az összes standard kerek tengellyel; kiküszöböli a teljes tengelycsere szükségességét. Úgy tervezték, hogy meglévő tengelyt módosítson, meghosszabbítson vagy megjavítson, és egy teljesen megmunkálható külső kimeneti tengelyt biztosít minimális erőfeszítéssel és költséggel

Szűrő

CLIMAX METAL PRODUCTS -

Step Down Adapter bilincs

StílusModellFuratFuratmélységTeljes hosszTengely Dia.A tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ASDA-1001"2"3.625 "3 / 4 "1.25 "€114.20
ASDA-1501.5 "2.25 "5.375 "1.25 "2.375 "€146.35
ASDA-1251.25 "2"4.5 "1"2"€134.64
ASDA-1121.125 "2"3.875 "7 / 8 "1.5 "€124.92
ASDA-1371.375 "2.25 "5"1.125 "2"€144.12
ASDA-0753 / 4 "1.625 "3.5 "1 / 2 "1.25 "€108.66
ASDA-0877 / 8 "1.875 "3.625 "5 / 8 "1.25 "€111.31
CLIMAX METAL PRODUCTS -

Step Up Adapter bilincs

StílusModellFuratFuratmélységTeljes hosszTengely Dia.A tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
ASUA-1001"2"4.75 "1.25 "2.375 "€126.84
ASUA-1251.25 "2"5"1.5 "2.5 "€142.06
ASUA-1121.125 "2"4.75 "1.375 "2.375 "€139.91
ASUA-0501 / 2 "1.25 "2.375 "3 / 4 "1.25 "€103.39
ASUA-0753 / 4 "1.625 "4.25 "1"2"€110.85
ASUA-0625 / 8 "1.375 "3.25 "7 / 8 "1.5 "€109.77
ASUA-0877 / 8 "1.875 "4.375 "1.125 "2"€121.32

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?