VALLEY CRAFT Öndömpingelő garat

Nehéz átmérőjű, teljesen hegesztett szénacél dobozos dömperek, amelyek a dob tartalmának emelésére és öntésére szolgálnak. Maximális teherbíró képessége 4000 font, és forgókapcsolós vezérléssel rendelkezik a csúszda indításához

Szűrő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AF89036€14,375.13
AF89035€16,558.08
AF89034€18,741.03
AF89032€16,719.78
AF89030€15,426.18
AF89028€19,792.08
AF89026€18,498.48
AF89033€14,536.83
AF89029€17,609.13
AF89027€16,315.53
AF89025€20,681.43
AF89031€18,902.73
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AF89018€15,587.88
AF89016€19,953.78
AF89014€18,660.18
AF89024€14,536.83
AF89023€16,881.48
AF89022€18,902.73
AF89021€14,698.53
AF89020€16,881.48
AF89019€19,064.43
AF89017€17,770.83
AF89015€16,477.23
AF89013€20,843.13
VALLEY CRAFT -

Dobozos dömperek, nagy teherbírású acélszerkezet

A Valley Craft dobozos dömperek biztonságosan kezelik a 6000 lb-ig terjedő nehéz terheket, az anyagmozgatás során. Nagy teherbírású acélszerkezetükkel csökkentik a szabad felületeken az oxidációt, és közvetlenül csavarozva vannak, hogy biztosítsák a stabilitást és a megbízhatóságot a működés során. Ezek az egységek lerakó csúszdákkal rendelkeznek, amelyek együttesen összegyűjtik a szemetet egy egyedi helyen, és állítható tartórudakkal, amelyeket hordókhoz, kartondobozokhoz, gaylordokhoz, kádakhoz és egyéb konténerekhez használnak. Forgókapcsolós vezérlőkkel vannak beépítve a csúszdák aktiválásához, és tartós porszórt, zöld színnel vannak ellátva. Ezek a teljesen meghajtott dömperek egy percen belül teljesen összevonják a szemétlerakókat, és 36, 48, 60 és 72 hüvelykes emelési magasságban állnak rendelkezésre.

StílusModellCsúcsméretDump MagasságMagasságTerhelhetőségSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AF80192A236 "x 36"36 "66 "4000 lbs.51 "€15,757.67
ajánlatkérés
AF80191A136 "x 36"36 "66 "6000 lbs.51 "€17,940.62
ajánlatkérés
AF80173A336 "x 36"72 "84 "6000 lbs.51 "€19,881.01
ajánlatkérés
AF80174A436 "x 36"72 "84 "4000 lbs.51 "€17,698.07
ajánlatkérés
AF80175A536 "x 36"72 "84 "2000 lbs.51 "€15,515.12
ajánlatkérés
AF80189A936 "x 36"48 "72 "4000 lbs.51 "€15,919.37
ajánlatkérés
AF80188A836 "x 36"48 "72 "6000 lbs.51 "€18,102.31
ajánlatkérés
AF80187A736 "x 36"60 "72 "2000 lbs.51 "€14,625.77
ajánlatkérés
AF80186A636 "x 36"60 "72 "4000 lbs.51 "€16,808.72
ajánlatkérés
AF80193A336 "x 36"36 "66 "2000 lbs.51 "€13,574.72
ajánlatkérés
AF80190A036 "x 36"48 "72 "2000 lbs.51 "€13,736.42
ajánlatkérés
AF80185A536 "x 36"60 "72 "6000 lbs.51 "€18,991.66
ajánlatkérés
AF80184A448 "x 51"36 "66 "2000 lbs.66 "€13,736.42
ajánlatkérés
AF80170A048 "x 51"72 "84 "6000 lbs.66 "€20,042.71
ajánlatkérés
AF80183A348 "x 51"36 "66 "4000 lbs.66 "€16,081.06
ajánlatkérés
AF80171A148 "x 51"72 "84 "4000 lbs.66 "€17,859.76
ajánlatkérés
AF80181A148 "x 51"48 "72 "2000 lbs.66 "€13,898.11
ajánlatkérés
AF80180A048 "x 51"48 "72 "4000 lbs.66 "€16,081.06
ajánlatkérés
AF80179A948 "x 51"48 "72 "6000 lbs.66 "€18,264.01
ajánlatkérés
AF80178A848 "x 51"60 "72 "2000 lbs.66 "€14,787.46
ajánlatkérés
AF80177A748 "x 51"60 "72 "4000 lbs.66 "€16,970.41
ajánlatkérés
AF80176A648 "x 51"60 "72 "6000 lbs.66 "€19,153.36
ajánlatkérés
AF80172A248 "x 51"72 "84 "2000 lbs.66 "€15,676.81
ajánlatkérés
AF80182A248 "x 51"36 "66 "6000 lbs.66 "€18,102.31
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?