E JAMES & CO Santoprene csövek

Szűrő

E JAMES & CO -

Santoprene csövek

StílusModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A1508-250438-501-5 / 16 "1 / 4 "16 psi7 / 16 "3 / 32 "€117.54
A1508-312438-501-5 / 16 "5 / 16 "8 psi7 / 16 "1 / 16 "€75.13
A1508-188563-501-11 / 16 "3 / 16 "29 psi9 / 16 "3 / 16 "€211.16
A1508-375563-501-11 / 16 "3 / 8 "10 psi9 / 16 "3 / 32 "€137.44
A1508-438563-501-11 / 16 "7 / 16 "6 psi9 / 16 "1 / 16 "€115.23
A1508-250500-501.5 "1 / 4 "19 psi1 / 2 "1 / 8 "€143.25
A1508-375500-501.5 "3 / 8 "7 psi1 / 2 "1 / 16 "€83.57
A1508-312500-501.5 "5 / 16 "8 psi1 / 2 "1 / 16 "€138.07
A1508-125375-501.125 "1 / 8 "29 psi3 / 8 "1 / 8 "€101.83
A1508-250375-501.125 "1 / 4 "10 psi3 / 8 "1 / 16 "€62.29
A1508-188375-501.125 "3 / 16 "19 psi3 / 8 "3 / 32 "€82.57
A1508-250625-501.875 "1 / 4 "29 psi5 / 8 "3 / 16 "€249.18
A1508-500625-501.875 "1 / 2 "6 psi5 / 8 "1 / 16 "€112.71
A1508-375625-501.875 "3 / 8 "13 psi5 / 8 "1 / 8 "€191.72
A1508-500688-502-1 / 16 "1 / 2 "8 psi11 / 16 "3 / 32 "€173.03
A1508-500750-502.25 "1 / 2 "10 psi3 / 4 "1 / 8 "€239.22
A1508-312813-502.437 "5 / 16 "12 psi13 / 16 "1 / 4 "€422.74
A1508-625813-502.437 "5 / 8 "7 psi13 / 16 "3 / 32 "€205.93
A1508-625875-502.625 "5 / 8 "8 psi7 / 8 "1 / 8 "€285.74
A1508-7501000-503"3 / 4 "7 psi1"1 / 8 "€332.22
A1508-375100-503"3 / 8 "19 psi1"3 / 16 "€646.81
A1508-1001250-503.75 "1"6 psi1.25 "1 / 8 "€425.22
A1508-6251375-504.125 "5 / 8 "12 psi1.375 "3 / 8 "€1,116.61
A1508-125250-505 / 64 "1 / 8 "19 psi1 / 4 "1 / 16 "€44.85
A1508-062188-509 / 16 "1 / 16 "34 psi3 / 16 "1 / 16 "€37.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?