E JAMES & CO 1508-375100-50 Santoprene cső 1 hüvelyk külső átmérő 50 láb | AC3DWP 2RUW9

E JAMES & CO 1508-375100-50 Santoprene cső 1 hüvelyk külső átmérő 50 láb

Raktáron
Tétel: AC3DWP Modell: 1508-375100-50Kereszthivatkozás: 2RUW9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€646.82 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételcsőrendszer
Hajlítsa a sugarat3"
színekFekete
KeménységA part: 64
Belül Dia.3 / 8 "
Hossz50 láb.
AnyagSantoprén
Max. Nyomás19 psi
Dia kívül.1"
Temp. Hatótávolság-60 - 275F
Szakítószilárdság950 PSI
Falvastagság3 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.3125
Hajó magassága (cm)22.86
Hajó hossza (cm)52.07
Hajószélesség (cm)53.34
HS-kód3917320050
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.Max. NyomásDia kívül.FalvastagságÁr
E JAMES & CO 1508-062188-50 Santoprén cső 3/16 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AC3DVX 2RUV2 1508-062188-509 / 16 "1 / 16 "34 psi3 / 16 "1 / 16 "€37.52
E JAMES & CO 1508-125250-50 Santoprén cső 1/4 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AC3DVY 2RUV3 1508-125250-505 / 64 "1 / 8 "19 psi1 / 4 "1 / 16 "€44.85
E JAMES & CO 1508-125375-50 Santoprén cső 3/8 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AC3DVZ 2RUV4 1508-125375-501.125 "1 / 8 "29 psi3 / 8 "1 / 8 "€101.83
E JAMES & CO 1508-188312-50 Santoprén cső 5/16 hüvelykes külső átmérő 50 láb | AC3DWA 2RUV5 1508-188312-5015 / 16 "3 / 16 "13 psi5 / 16 "1 / 16 "€50.92
E JAMES & CO 1508-188375-50 Santoprén cső 3/8 hüvelyk külső átmérő 50 láb | AC3DWB 2RUV6 1508-188375-501.125 "3 / 16 "19 psi3 / 8 "3 / 32 "€82.57
E JAMES & CO 1508-188563-50 Santoprén cső 9/16 hüvelyk külső átmérő 50 láb | AC3DWC 2RUV7 1508-188563-501-11 / 16 "3 / 16 "29 psi9 / 16 "3 / 16 "€211.16
E JAMES & CO 1508-250375-50 Santoprén cső 3/8 hüvelyk külső átmérő 50 láb | AC3DWD 2RUV8 1508-250375-501.125 "1 / 4 "10 psi3 / 8 "1 / 16 "€62.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

E JAMES & CO 1508-375100-50 Santoprene cső 1 hüvelyk külső átmérő 50 láb
€646.82 /Mértékegység