OLFA Forgóvágók

Szűrő

OLFA -

Forgóvágók

Az Olfa forgóbevágókat szövetrétegek átvágására tervezték, és az élesség megőrzése érdekében RB-45 volfrámacél / RB-18 rozsdamentes acél pengékkel rendelkeznek. Egyes modellek összenyomható fogantyúkkal vannak ellátva a penge kinyitására és visszahúzására, kettős működésű biztonsági zárral a penge rögzítéséhez és integrált hornyokkal az ujjak csúszásának megakadályozására. A vágók széles választéka áll rendelkezésre 18, 45 és 60 mm-es pengeátmérővel Raptor Supplies.

StílusModellDia Dia.Fogantyú típusaTételTeljes hosszÁltalános vastagságTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
ARB18-2--Vágó penge---€15.632
BRB45-10--Vágó penge---€150.7810
BRB45-5--Vágó penge---€53.275
CRB28-500--Vágó penge---€2,687.04500
CRB28-10--Vágó penge---€69.1810
DRB60-5--Vágó penge---€105.675
ERTY-418mmEgyenesRotációs vágó5.5 "1 / 4 "3 / 4 "€22.461
FRTY-2 / DX45mmergonomikusDeluxe forgóvágó6.5 "3 / 4 "2.25 "€56.491
GRTY-2 / G45mmEgyenesRotációs vágó6.75 "1 / 2 "1 13 / 16 "€31.591
HRTY-3 / DX60mmergonomikusDeluxe forgóvágó7.125 "13 / 16 "3"€77.061

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?