BURNDY Csengetési terminálok

Elektromos kapcsok, amelyek a vezetékeket csapokhoz vagy csavarokhoz kötik. Az egyik végén legyen zárt vagy nyitott krimpelőcső, hogy elektromos kapcsolatot hozzon létre a vezetékkel. A másik végén gyűrű alakú nyelv.

Szűrő

BURNDY -

Vinylug sorozatú gyűrűs terminál

StílusModellSzínkódVezetõtartományLyuk méretTeljes hosszStud méret
ABA14E10--0.39 "0.85 "-
ajánlatkérés
BTP16516---1.11 "5 / 16 "
ajánlatkérés
CBA16E14--0.5 "0.99 "1 / 4 "
ajánlatkérés
DBA10E14--0.5 "1.22 "1 / 4 "
ajánlatkérés
DBA10E10--0.39 "--
ajánlatkérés
ETP10516-8.6 "0.52 "1.26 "1.19 "
ajánlatkérés
DBA10E8--0.33 "--
ajánlatkérés
FTP14516Kék9.07 "0.52 "1.21 "1.19 "
ajánlatkérés
GTP146Kék9.07 "0.22 "--
ajánlatkérés
GTP1410Kék9.07 "0.39 "0.91 "-
ajánlatkérés
GTP1414Kék9.07 "0.5 "1.05 "1.06 "
ajánlatkérés
GTP148Kék9.07 "0.33 "0.91 "-
ajánlatkérés
BTP1614Piros--0.99 "1 / 4 "
ajánlatkérés
BTP166Piros--0.74 "-
ajánlatkérés
BTP1610Piros--0.85 "-
ajánlatkérés
BTP168Piros--0.85 "-
ajánlatkérés
ETP1010Sárga8.6 "0.39 "--
ajánlatkérés
ETP106Sárga8.6 "0.22 "0.95 "-
ajánlatkérés
ETP108Sárga8.6 "0.33 "1.03 "-
ajánlatkérés
ETP1014Sárga8.6 "0.5 "1.26 "1.06 "
ajánlatkérés
ETP1038Sárga8.6 "0.69 "1.3 "1.11 "
ajánlatkérés
BURNDY -

Insulug sorozatú gyűrűs terminál

A Burndy Insulug sorozatú gyűrűs kapcsokat elektromos és elektronikus alkalmazásokban használják a biztonságos és megbízható vezetékcsatlakozások érdekében. Ezek a gyűrűs kapcsok szigetelt és tartós megoldást kínálnak a vezetékek lezárására a különböző alkatrészekhez, biztosítva a biztonságos és hatékony elektromos csatlakozásokat. Ezek az Insulug sorozatú gyűrűs csatlakozók precíziósan kialakított tölcsér alakú bemenettel rendelkeznek, amely megkönnyíti a huzal behelyezését, biztosítva a szoros illeszkedést, miközben megakadályozza a vezeték kihúzását. Nylon szigetelésű kialakítást kínálnak a jobb elektromos szigetelés és az esetleges rövidzárlat elleni védelem érdekében, növelve a biztonságot.

StílusModellCsavarlyuk méreteSzínkódVezetõtartományLyuk méretTeljes hosszStud méretSzélesség
AYAEV6CL-Kék--1.56 "1 / 4 "-
ajánlatkérés
BYAEV2CL3-Piros-----
ajánlatkérés
CYAEV14-Kék-0.39 "--0.37 "
ajánlatkérés
DYAEV10T3BOX-Sárga-0.5 "-1 / 4 "-
ajánlatkérés
DYAEV10T2-Sárga-0.52 "-5 / 16 "-
ajánlatkérés
DYAEV10T11-Sárga-0.33 "1.16 "--
ajánlatkérés
EYAE12N1-Zöld-0.33 "1.06 "--
ajánlatkérés
FYAE10N79BOX-Sárga--1.46 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
GYAES14N8-Kék--0.91 "-1.31 "5.85"
ajánlatkérés
GYAES14N6-Kék--0.77 "-0.923 "
ajánlatkérés
HYAE18NBOX-Piros-0.39 "0.92 "--
ajánlatkérés
BYAEV8CL1-Piros--1.47 "1 / 4 "-
ajánlatkérés
DYAEV4CL5-Sárga--1.93 "1 / 2 "-
ajánlatkérés
DYAEV4CL3-Sárga--1.62 "--
ajánlatkérés
BYAEV18-Piros-0.39 "0.91 "--
ajánlatkérés
ITN1010-Sárga8.6 "-1.12 "--
ajánlatkérés
AYAEV14T1-Kék-0.33 "--0.37 "
ajánlatkérés
JYAE14N43-Kék-0.27 "0.819 "--
ajánlatkérés
KYAE12N9BOX-Zöld-0.33 "1.06 "--
ajánlatkérés
LTN1410-Kék8.95 "-0.89 "--
ajánlatkérés
MTN188-Piros1/2 ""-0.91 "--
ajánlatkérés
LTN148-Kék9.07 "-0.89 "--
ajánlatkérés
DYAEV10T3-Sárga-0.5 "-1 / 4 "-
ajánlatkérés
NYAE14NBOX-Kék-0.39 "0.92 "--
ajánlatkérés
JYAE14N-Kék-0.39 "0.92 "--
ajánlatkérés
BURNDY -

Hylug sorozatú gyűrűs terminál

StílusModellStud méretCsavarlyuk méreteSzínkódVezetõtartományLyuk méretBelül Dia.Max. FeszültségTeljes hossz
AYAV9CT9BULK--------
ajánlatkérés
BYAV14T5-------0.79 "
ajánlatkérés
BYAV18T4----0.21 "--0.62 "
ajánlatkérés
BYAV14L36----0.34 "--2"
ajánlatkérés
CT1410----0.39 "--0.77 "
ajánlatkérés
BYAV14L36BOX----0.39 "--2"
ajánlatkérés
BYAV14R-------13.66 "
ajánlatkérés
DYAV14RL33----0.27 "--13.9 "
ajánlatkérés
AYAV6CL1BOX-Csatlakoztatott motorháztető--0.39 "--1.31 "
ajánlatkérés
AYAV6CL1-Csatlakoztatott motorháztető-----1.31 "
ajánlatkérés
BYAV10BULK--------
ajánlatkérés
AYAV1CL-Alagút alakú elasztikus arc--0.69 "---
ajánlatkérés
EYAV14H1-------0.95 "
ajánlatkérés
AYAV1CL3-Alagút alakú rugalmas csukló hüvelykujj hurokkal-----1.97 "
ajánlatkérés
BYAV1CL6-Csatlakoztatott motorháztető------
ajánlatkérés
AYAV25L-Alagút alakú elasztikus arc------
ajánlatkérés
AYAV25L1-Kötött gallér------
ajánlatkérés
BYAV10L36BOX-------0.86 "
ajánlatkérés
BYAV10L36----0.34 "--0.86 "
ajánlatkérés
FYAV10HBOX---8.6 "0.39 "--1.05 "
ajánlatkérés
BYAV14T1-------0.79 "
ajánlatkérés
BYAV14-------0.78 "
ajánlatkérés
BYAV18T1----0.33 "--0.76 "
ajánlatkérés
AYAV8CL-------1.15 "
ajánlatkérés
AYAV8CLBOX-Csatlakoztatott motorháztető-----1.15 "
ajánlatkérés
BURNDY -

Gyűrűs csatlakozó, 18 AWG vezetékméret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
YAD186CF4CWN-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?