SMALLEY Megtartó gyűrűk

Pneumatikus és hidraulikus rendszerekben rögzítőelemként használják az alkatrészek tengelyen vagy házban / furatban történő rögzítésére, ha horonyba vannak beszerelve

Szűrő

SMALLEY -

Megtartó gyűrűk

StílusModellbefejezIllik a horony mélységéhezIllik a Groove Dia-hez.Megfelel a horony szélességénekBore Dia számára.A tengely Dia számára.Ingyenes személyi igazolványIngyenes ODÁr (ÁFA nélkül)
AWSM-31Olaj0.011 "0.290 "0.029 "-5 / 16 "0.287 "-€32.19
BWHM-125Olaj0.040 "1.330 "0.056 "1.25 "--1.339 "€31.13
AWSM-212Olaj0.610 "2.003 "0.086 "-2.125 "1.989 "-€32.94
AWSM-225Olaj0.065 "2.120 "0.086 "-2.25 "2.105 "-€31.87
AWSM-250Olaj0.070 "2.360 "0.086 "-2.5 "2.343 "-€46.33
AWSM-262Olaj0.072 "2.481 "0.086 "-2.625 "2.464 "-€41.55
AWSM-287Olaj0.077 "2.721 "0.103 "-2.875 "2.702 "-€56.38
BWHM-106Olaj0.034 "1.130 "0.056 "1-1 / 16 "--1.138 "€23.81
BWHM-118Olaj0.037 "1.262 "0.056 "1.187 "--1.271 "€23.81
BWHM-137Olaj0.043 "1.461 "0.056 "1.375 "--1.471 "€32.06
AWSM-112Olaj0.033 "1.059 "0.056 "-1.125 "1.047 "-€32.25
BWHM-143Olaj0.045 "1.528 "0.056 "1.437 "--1.539 "€25.33
BWHM-150Olaj0.047 "1.594 "0.056 "1.5 "--1.065 "€27.28
BWHM-162Olaj0.050 "1.725 "0.068 "1.625 "--1.742 "€33.18
BWHM-187Olaj0.057 "1.989 "0.068 "1.875 "--2.008 "€33.56
BWHM-212Olaj0.063 "2.251 "0.086 "2.125 "--2.267 "€26.16
BWHM-225Olaj0.066 "2.382 "0.086 "2.25 "--2.399 "€26.76
BWHM-237Olaj0.071 "2.517 "0.086 "2.375 "--2.535 "€25.93
BWHM-262Olaj0.078 "2.781 "0.103 "2.625 "--2.801 "€42.64
AWSM-175Olaj0.050 "1.650 "0.068 "-1.75 "1.633 "-€29.46
AWSM-150Olaj0.470 "1.406 "0.056 "-1.5 "1.385 "-€26.84
AWSM-125Olaj0.037 "1.176 "0.056 "-1.25 "1.163 "-€30.97
BWHM-275Olaj0.082 "2.914 "0.103 "2.75 "--2.934 "€40.04
BWHM-250Olaj0.074 "2.648 "0.086 "2.5 "--2.667 "€32.32
AWSM-237Olaj0.068 "2.239 "0.086 "-2.375 "2.223 "-€46.91
SMALLEY -

Spirális rögzítő gyűrűk

StílusModellbefejezIllik a horony mélységéhezIllik a Groove Dia-hez.Megfelel a horony szélességénekBore Dia számára.A tengely Dia számára.Ingyenes személyi igazolványIngyenes ODÁr (ÁFA nélkül)
AWSM-37Olaj0.012 "0.352 "0.029 "-3 / 8 "0.349 "-€29.94
BWHM-100Olaj0.033 "1.066 "0.046 "1"--1.080 "€28.52
AWSM-400Olaj0.104 "3.792 "0.12 "-4"3.765 "-€47.33
AWSM-325Olaj0.087 "3.076 "0.103 "-3.25 "3.054 "-€20.52
AWSM-350Olaj0.092 "3.316 "0.12 "-3.5 "3.293 "-€29.56
BWHM-500Olaj0.130 "5.260 "0.12 "5"--5.297 "€60.17
BWHM-400Olaj0.120 "4.240 "0.12 "4"--4.270 "€45.88
BWHM-375Olaj0.112 "3.974 "0.12 "3.75 "--4.002 "€27.70
BWHM-300Olaj0.091 "3.182 "0.103 "3"--3.204 "€42.51
BWHM-200Olaj0.061 "2.122 "0.068 "2"--2.142 "€19.82
BWHM-87Olaj0.028 "0.931 "0.046 "7 / 8 "--0.943 "€29.11
AWSM-25Olaj0.010 "0.230 "0.029 "-1 / 4 "0.228 "-€30.25
BWHM-75Olaj0.023 "0.796 "0.039 "3 / 4 "--0.807 "€25.11
BWHM-62Olaj0.020 "0.665 "0.039 "5 / 8 "--0.675 "€23.66
AWSM-62Olaj0.019 "0.039 "0.588 "-5 / 8 "0.583 "-€23.54
BWHM-50Olaj0.015 "0.530 "0.039 "1 / 2 "--0.538 "€22.61
BWHM-37Olaj0.011 "0.397 "0.029 "3 / 8 "--0.400 "€30.36
AWSM-500Olaj0.105 "4.790 "0.12 "-5"4.756 "-€79.39
AWSM-450Olaj0.095 "4.310 "0.12 "-4.5 "4.280 "-€55.50
AWSM-75Olaj0.023 "0.704 "0.046 "-3 / 4 "0.698 "-€29.33
AWSM-50Olaj0.016 "0.468 "0.039 "-1 / 2 "0.464 "-€21.49
AWSM-300Olaj0.081 "2.838 "0.103 "-3"2.818 "-€53.04
AWSM-375Olaj0.099 "3.552 "0.12 "-3.75 "3.527 "-€41.82
AWSM-87Olaj0.027 "0.821 "0.046 "-7 / 8 "0.814 "-€30.44
AWSM-100Olaj0.030 "0.940 "0.046 "-1"0.932 "-€28.33

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?