AIR KING Lakossági fali ventilátorok

Szűrő

AIR KING -

Falra szerelhető ventilátor

StílusModellRPMLégáramlaterősítőkWattsSzélességDia Dia.ŐranyagMagasságÁr (ÁFA nélkül)
A90181000/790/5901970/1520/1170 cfm1.10/0.73/0.54114/85/6315.5 "18 "Ütésálló műanyag és acél23 "€156.78
B90461275/1180/10401480/1340/1140 cfm0.40/0.36/0.3246/40/3518 "16 "Teljesítmény bevonatos acél elöl és hátul18 "€205.22
C90161411/1280/11101510/1380/1190 cfm0.8/0.57/0.4777/65/5714 "16 "Ütésálló műanyag és acél22.625 "€156.80
D90121470/1320/1100940/800/700 cfm0.46/0.37/0.3239/35/3214.25 "12 "Ütésálló műanyag és acél20.75 "€141.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?