ROBINAIR Hűtőközeg kiürítő szivattyúk

VacuMaster vákuumszivattyúk, kétlépcsős offset rotációs lapátkialakítással a nedvesség eltávolítására és a Sure-Grip fogantyúval a munkahelyen történő hordozhatóság érdekében; ideális HVAC üzemeltetéshez. 3 és 8 CFM elmozdulási változatban kapható 

Szűrő

ROBINAIR -

Légszivattyú

A Robinair vákuumszivattyúkat arra tervezték, hogy eltávolítsák a levegőt és a nedvességet a légkondicionáló rendszerekből. Ezek a rendszerek nagyon érzékenyek a szennyeződésekre és a nedvességre. Ezek a vákuumszivattyúk alkalmasak olyan hűtőrendszerekhez, amelyek HFC-t, CFC-t és HCFC-t használnak kenőanyagként észterolajjal, ásványolajjal, alkil-benzololajjal és PAG-olajjal. A Robinair vákuumszivattyúk kétfokozatú kialakításúak a hűtőrendszer alaposabb tisztításához, szemben az egyfokozatú szivattyúkkal. Ezek a szivattyúk viszonylag alacsony nyomáson kezdenek szivattyúzni, hogy mélyebb vákuumot generáljanak. Eltolt forgólapátokkal rendelkeznek az erőteljes kompresszió kialakítása érdekében a szivattyúkamrában, hogy csökkentsék a rendszer nyomását, miközben elpárologtatják a nedvességet. A Robinair vákuumszivattyúk tartós polikarbonát alappal rendelkeznek, hogy javítsák a szivattyú egyensúlyát, miközben minimálisra csökkentik a vibrációt működés közben. Ezek a szivattyúk az olajtartály alján egy olajleeresztő szeleppel is rendelkeznek, amely biztosítja a teljes leürítést. Öntött alumínium házzal rendelkeznek, amely csökkenti a szivattyú teljes tömegét, miközben megőrzi a tartósságot.

StílusModellTeljes magasságtest anyagaElmozdulásTeljes hosszTeljes szélességFeszültségHPHzÁr (ÁFA nélkül)
A154009.75 "Öntött alumínium4 Vö15.5 "5.625 "115V AC1/260 Hz€1,121.07
B1530011.5 "Alumínium3.0 cfm16.25 "6"115 VAC1/360€549.68
C1580016 "Alumínium8.0 cfm10 "6"115 VAC160€918.64

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?