DAYTON Radiális golyóscsapágyak

Szűrő

DAYTON -

Golyóscsapágy

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
APN5ZL18010G€41.62
B2CNK2€90.09
CW009001-002€231.56
CQ10-36-E4€176.01
D900-311-0787€93.97
C900-311-4724€61.83
C900-331-6693€61.83
ETTRL804244G€14.17
B2CNK7€262.23
B2CNK3€79.61
F2CNL1€98.23
B2CNK4€100.53
B2CNK8€83.79
F2CNL4€82.44
B2CNK9€63.70
C900-341-0750€74.86
C900-333-0787€61.83
CW009001-001€67.10
GPN5ZL18013G€25.97
HPN5ZL21014G€45.82
B2CNK6€150.65
B2CNJ9€35.30
B2CNK5€255.69
B2CNK1€70.83
C017414-GIS€95.22
DAYTON -

Radiális golyóscsapágyak

A Dayton radiális csapágyak alkalmasak tolóerő- és radiális terhelési alkalmazásokra a mezőgazdaságban, a repülőgépiparban és az autóiparban. Ezeket a csapágyakat motorokban használják, és úgy tervezték, hogy ellenálljanak a vegyszereknek, a hőnek és a korróziónak. A radiális csapágyak V-alakú hornyai segítik őket abban, hogy jól teljesítsenek szennyezett környezetben, mivel eltereli a szennyeződéseket. Válasszon a radiális csapágyak kínálatából, amelyek 0.125, 0.187, 0.25, 0.375 és 0.5 hüvelykes furatátmérőben kaphatók.

StílusModellCsapágy típusFura Dia.Ipari számMax. FORDULATDia kívül.SzélességÁr (ÁFA nélkül)
A1ZGF9Dupla zárt17mm6003-2RS1700035mm10mm€12.07
A1ZGH5Dupla zárt25mm6205-2RS1200052mm15mm€20.65
A21XU49Dupla zárt30mm6206-2RS-C3950062mm16mm€37.64
A1ZGG1Dupla zárt20mm6004-2RS1500042mm12mm€15.25
A21XU58Dupla zárt25mm6305-2RS-C31000062mm17mm€41.45
A21XU60Dupla zárt35mm6307-2RS-C3850080 mm21mm€77.66
A21XU61Dupla zárt45mm6309-2RS-C36800100mm25mm€126.80
A1ZGC9Dupla zárt0.125 "R2A-2RS340000.5 "0.171 "€6.43
A1ZGD2Dupla zárt0.25 "R4-2RS300000.625 "0.196 "€8.45
A1ZGF6Dupla zárt10mm6000-2RS2000026mm8mm€9.85
A1ZGH4Dupla zárt20mm6204-2RS1400047mm14mm€18.10
A1ZGD3Dupla zárt0.25 "R4A-2RS280000.75 "0.281 "€10.80
A1ZGD4Dupla zárt0.375 "R6-2RS200000.875 "0.281 "€8.56
A21XU59Dupla zárt30mm6306-2RS-C3960072mm19mm€61.78
A21XU43Dupla zárt35mm6007-2RS-C31100062mm14mm€33.99
A21XU42Dupla zárt30mm6006-2RS-C31300055mm13mm€26.68
A1ZGC8Dupla zárt0.125 "R2-2RS350000.375 "0.156 "€5.13
A21XU40Dupla zárt1"R16-2RS110002"0.5 "€33.03
A21XU48Dupla zárt7mm607-2RS-C33600019mm6mm€7.27
A21XU51Dupla zárt40mm6208-2RS-C3830080 mm18mm€64.64
A21XU56Dupla zárt17mm6303-2RS-C31500047mm14mm€25.09
A1ZGG2Dupla zárt25mm6005-2RS1300047mm12mm€17.31
A21XU46Dupla zárt6mm626-2RS-C33200019mm6mm€6.88
A21XU57Dupla zárt20mm6304-2RS-C31400052mm15mm€30.49
A1ZGD7Dupla zárt0.75 "R12-2RS80001.625 "0.437 "€27.63

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?