EXCELON PVC és CPVC cső

Átlátszó / áttetsző csövek 300 psi maximális üzemi nyomással, ideálisak magas hőmérsékletű / nagynyomású folyadékszállításhoz vízvezeték- és vízelvezető alkalmazásokban. Úgy tervezték, hogy a -65 és 160 fok közötti hőmérsékleti tartományban működjön

Szűrő

EXCELON -

PVC cső

Az Excelon PVC csövek flexibilis csövek, amelyek ideálisak rugalmas sepréshez, hajlítási sugarakhoz, szerpentin konstrukcióhoz, hattyúnyakokhoz és tágulási/összehúzó hézagokhoz élelmiszer-feldolgozó, laboratóriumi, valamint vegyipari és pneumatikus rendszeriparban. Ezek a Schedule 40 csövek PVC-konstrukcióval rendelkeznek az FDA és a 3-A egészségügyi szabványok szerint, hogy kiváló korrózióállóságot biztosítsanak. Ezek a rugalmas csövek sima belső felülettel rendelkeznek, amely korlátlan áramlást biztosít, és nem szennyező és nem vezető jellegűek. Ellenállnak a nagy nyomásnak, és alacsony ülepedési felhalmozódást biztosítanak, ami maximális légáramlást és hatékony működést biztosít. Ezek a PVC csövek megbízható és gyors oldószerrel hegesztett idomokkal vannak felszerelve. Válasszon a PVC csövek széles kínálatából, amelyek 0.5 és 1.5 hüvelyk közötti méretben kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellBelül Dia.Max. NyomásMax. HőmérsékletDia kívül.CsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A4305-220 psi140 fok F-1"€35.38
ajánlatkérés
A4312-110 psi140 fok F-4"€236.01
ajánlatkérés
A43088-140 psi140 fok F-2"€79.53
ajánlatkérés
A4310-130 psi140 fok F-3"€156.97
ajánlatkérés
A4303-300 psi140 fok F-1 / 2 "€20.49
ajánlatkérés
A4304-240 psi140 fok F-3 / 4 "€24.04
ajánlatkérés
A4307-170 psi140 fok F-1.5 "€52.88
ajánlatkérés
B430681.36180 psi1401.66 "1.25 "€50.22
ajánlatkérés
B430982.445150 psi1402.875 "2.5 "€118.68
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?