RIDGID Az Eszközök megnyomása

Szűrő

A RIDGID présszerszámok a vezetékek vízzel történő rögzítésére szolgálnak a gyors és hatékony csatlakozás érdekében. Ideálisak réz-, acél-, rozsdamentes acél-, PEX- és feketevascsövekhez, valamint talajcsövek vágásához.
RIDGID -

RP350 Nyomja meg az Eszközök gombot

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A67083Nyomja meg az Eszközt€3,868.07
ajánlatkérés
B67063Préselő szerszámkészlet€4,446.72
ajánlatkérés
C70138Préselő szerszámkészlet€6,154.67
ajánlatkérés
D67058Préselő szerszámkészlet€5,539.13
ajánlatkérés
E67078Préselő szerszámkészlet€4,812.38
ajánlatkérés
F67073Préselő szerszámkészlet€5,821.22
ajánlatkérés
RIDGID -

RP351 Nyomja meg az Eszközök gombot

StílusModellTételÁr (ÁFA nélkül)
A67223Nyomja meg az Eszközt€3,868.07
ajánlatkérés
B67178Préselő szerszámkészlet€6,241.32
ajánlatkérés
C70818Préselő szerszámkészlet€6,154.75
ajánlatkérés
D67188Préselő szerszámkészlet€4,446.72
ajánlatkérés
E67183Préselő szerszámkészlet€5,539.13
ajánlatkérés
F67218Préselő szerszámkészlet€4,636.09
ajánlatkérés
RIDGID -

Présszerszámkészlet, 2-1/2 - 4 hüvelyk kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
60638CM9BLG€8,001.47
Lásd a részleteket
RIDGID -

Présszerszámkészlet 1/2–2 hüvelykes pofákkal, 7200 font. Hidraulikus nyomószár kimenet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
43358CM9BLF€3,287.31
Lásd a részleteket
RIDGID -

Gyűrűk kombinált készlet, 0.5-1.25 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
28048CM9BLE€3,075.39
Lásd a részleteket

Jellemzők

  • Könnyű, alacsony profilú és ergonomikus kialakításúak, hogy maximalizálják a kényelmet, és lehetővé teszik a könnyű kezelést a legnehezebb munkakörülmények között is.
  • Kefe nélküli motorral és 2-1/2A-es lítium-ion akkumulátorral vannak felszerelve több mint 100,000 360 préselési ciklus végrehajtásához, és egy hordóval vannak beépítve, amely végtelen XNUMX fokos fejforgatást kínál, hogy könnyen hozzáférjen a nehezen elérhető helyeken található szerelvényekhez.
  • Ezek a présszerszámok a Viega Smart Connect funkciójával segítik a telepítőket a préseletlen csatlakozások egyszerű azonosításában.
  • Ezenkívül LED-es világítással és interfésszel rendelkeznek gyenge megvilágítású alkalmazásokhoz, valamint belső processzorral, amely minden alkalommal megerősíti a tökéletes nyomást.
  • RIDGID RP 351 A présszerszámok szabadalmaztatott SlimGrip fogantyúval rendelkeznek, amely javítja az egyensúlyt RIDGID RP-350 A szerszámok továbbfejlesztett pisztolymarkolattal rendelkeznek, amely előre tolja a szerszám súlyát az egész napos kényelem és a szerszám feletti maximális kontroll érdekében.

Működési mechanizmus

  • Húzza ki a csapot (a présszerszám fejénél található), és helyezze be az adott pofát. Rögzítse újra a csapot a pofa meghúzásához.
  • Most tisztítsa meg a szárat, és jelölje meg a szerelvényt egy markerrel.
  • Ezután nyissa ki a pofát, és győződjön meg arról, hogy a szerelvényprofil szorosan illeszkedik, és a pofa helyzete merőleges a szerelvény részéhez.
  • Győződjön meg arról, hogy a szerelvény jól van beállítva. Most nyomja meg a szerszám kioldóját a préselési művelet elindításához.

Gyakran ismételt kérdések

Ezek a présszerszámok tartalmaznak tartozékokat?

A RIDGID RP 351 és RP 350 kompatibilis az összes RIDGID standard sorozatú pofával, gyűrűvel, működtetővel és tartozékkal, hogy szűkebb helyeken is elérhető legyen.

Mire használhatók a színkódolt állapotjelzők?

A színkódolt állapotjelzők valós idejű információkat nyújtanak a szerszámról, és az alkalmazáson keresztül Bluetooth-hoz csatlakoznak, hogy jelezzék a szerszám teljes állapotát (például akkumulátor töltöttsége, hőmérséklet-tartomány stb.), és kiváló biztonságot nyújtanak a szerszám és a operátor.

Mi a célja a fedélzeti diagnosztikának ezekben a présszerszámokban?

A fedélzeti diagnosztika figyelmezteti a felhasználókat, ha az akkumulátor lemerült, a szerszám túl meleg vagy hideg, és ha szervizre van szükség.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?