ARO Pneumatikus kenők

Moduláris légitársaságok kenőanyagai sűrített levegő kenésére szolgálnak a súrlódás és a kopás csökkentése, valamint a sűrített levegő rendszerek zavartalan működése érdekében. Maximális áramlási sebesség: 330 CFM és 1/4, 3/8, 1/2, 3/4 és 1 hüvelyk méretű NPT portméretek

Szűrő

StílusModellNPTTál anyagaTál méreteOlajkapacitásTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
AL36461-1101"Fém3.7 Oz.3.7 Oz.9.99 "3.54 "3.86 "1 "NPT€402.59
AL36341-1001 / 2 "Polikarbonát4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "1 / 2 "NPT€224.99
AL36341-1101 / 2 "Fém3.7 Oz.3.7 Oz.7.170 "2.76 "2.87 "1 / 2 "NPT€233.55
AL36121-1001 / 4 "Polikarbonát0.6 oz.0.6 Oz.5.04 "1.57 "1.81 "1 / 4 "NPT€129.27
AL36221-1001 / 4 "Polikarbonát1.9 oz.1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT€184.87
AL36221-1101 / 4 "Fém1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "1 / 4 "NPT€197.74
AL36451-1103 / 4 "Fém3.7 Oz.3.7 Oz.9.99 "3.54 "3.86 "3 / 4 "NPT€397.48
AL36351-1003 / 4 "Polikarbonát4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 4 "NPT€225.96
AL36351-1103 / 4 "Fém3.7 Oz.3.7 Oz.7.170 "2.76 "2.87 "3 / 4 "NPT€240.70
AL36231-1003 / 8 "Polikarbonát1.9 oz.1.9 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "NPT€188.22
AL36331-1003 / 8 "Polikarbonát4.3 Oz.4.3 Oz.7.09 "2.76 "2.87 "3 / 8 "NPT€220.27
AL36231-1103 / 8 "Fém1.5 Oz.1.5 Oz.5.98 "2.2 "2.24 "3 / 8 "NPT€215.08
AL36331-1103 / 8 "Fém3.7 Oz.3.7 Oz.7.170 "2.76 "2.87 "3 / 8 "NPT€233.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?