LITTLE GIANT PUMPS Dugattyús szivattyú tartozékok

LGRM sorozatú mélykút-injektorok, amelyek víz szivattyúzására szolgálnak, f / w 25 és 110 láb közötti mélységből. Csavarható befecskendezőszelepek a sekélyből a mélykútba történő könnyű átalakításhoz, mechanikus tengelytömítések a folyamatos vízkenéshez és szivárgásmentes illesztés állítható nyomáskapcsoló a 30 és 50 psi közötti nyomás közötti választáshoz

Szűrő

LITTLE GIANT PUMPS -

Átalakítható sugárszivattyúk, mélyfúvókával

A Little Giant LGRM sorozatú átalakítható sugárszivattyúkat kutakból, folyókból, tóból vagy locsolórendszerekből történő víz szivattyúzására tervezték. Ezek az egységek nagy teherbírású öntöttvas házzal rendelkeznek az optimális tartósság érdekében, a mechanikus tengelytömítés pedig szivárgásmentes illeszkedést és folyamatos vízkenést biztosítanak a belső alkatrészek károsodásának elkerülése érdekében. Becsavarható befecskendezővel vannak beépítve, hogy vákuumot hozzon létre a kút felszívásához, és a sekély kútszivattyúkat (25 láb mélységnél kisebb vízforrásokhoz) könnyen átalakítsa mélykútba (25 láb mélység felett). Válasszon az átalakítható sugárszivattyúk széles skálájából, amelyek 1/2, 3/4 és 1 LE teljesítményű motorral kaphatók.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A147E1023€269.70
ajánlatkérés
B147E1115€269.70
ajánlatkérés
B147E1117€269.70
ajánlatkérés
A147E1120€269.70
ajánlatkérés
A147E1118€269.70
ajánlatkérés
A147E1125€269.70
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?