AKRO-MILS Műanyag haszongépjárművek

Szűrő

AKRO-MILS -

Procart sorozatú habos kocsik

Az Akro-Mils ProCart használati kocsik műanyag polcokkal és csuklós oldalsó kapukkal vannak felszerelve, amelyek felfelé vagy lefelé fordíthatók a szekerek be- és kirakodásakor. Ezek az egységek nagy sűrűségű polietilén szerkezeti habból készülnek, horpadás- és rozsdaállóak. Az I alakú tartóoszlopok könnyű hozzáférést biztosítanak az alsó polcokhoz. Ezek a kocsik biztonságosan és gyorsan szállítják és ártalmatlanítják a hulladékot vagy a folyamatban lévő alkotóelemeket. 2 forgó és 2 merev görgővel vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik az egység számára, hogy könnyen manőverezzen a szűk sarkok és a keskeny folyosók között.

StílusModellGörgős típusMagasságHosszTeljes hosszPolc hosszaPolc szélességeSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A30936GREY(2) Merev, (2) Forgatható34 3 / 4 "45 5 / 8 "45 "32 "22 "24 "€815.99
B30930GREY(2) Forgatható, (2) Fékkel merev34 3 / 3 "41 1 / 2 "40 "28 "17 "19 "€714.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?