MOODY TOOL Nyitott kulcsok

Szűrő

MOODY TOOL -

Nyitott csavarkulcs

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A49-8062€1.80
ajánlatkérés
B49-8206€2.54
ajánlatkérés
C49-8057€1.80
ajánlatkérés
D49-8063€1.80
ajánlatkérés
C49-8202€2.54
ajánlatkérés
E49-8205€2.54
ajánlatkérés
F49-8058€1.80
ajánlatkérés
G49-8059€1.80
ajánlatkérés
E49-8060€1.80
ajánlatkérés
B49-8061€1.80
ajánlatkérés
H49-8201€2.54
ajánlatkérés
F49-8203€2.54
ajánlatkérés
G49-8204€2.54
ajánlatkérés
A49-8207€2.54
ajánlatkérés
D49-8208€2.54
ajánlatkérés
H49-8056€1.80
ajánlatkérés
MOODY TOOL -

Nyitott kulcs, metrikus

Villáskulcsként a Moody Tools villáskulcsokat használják. Ezek a metrikus kulcsok cserélhető, fekete oxid bevonatú pengékkel rendelkeznek, 30 fokos fejszöggel, és polizsákba vagy dobozba vannak csomagolva.

StílusModellTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A76-18313"2.5 "€11.31
A76-18333"3-1 / 5 mm€11.36
B76-18373"6€10.91
C76-18383"7mm€11.26
A51-18363"5.5mm€25.06
A51-18333"3.2mm€25.06
A51-18353"5"€25.06
A51-18373"6€25.06
A51-18383"7mm€25.06
D76-18323"3"€11.32
E76-18343"4mm€11.26
F76-18353"5"€11.28
A51-18323"3"€25.06
A51-18343"4mm€25.06
C76-18363"5.5€11.20
A51-18314"2.5 "€25.06
MOODY TOOL -

Nyitott kulcs, SAE

A Moody Tools villáskulcsot szűk helyeken használják kis eszközökön a csavarok és rögzítőelemek beállítására. Ez a SAE csavarkulcs cserélhető pengékkel rendelkezik, és többféle fejméretben kapható. Teljes hossza 3 hüvelyk (7.62 cm), és polizsákba vagy dobozba van csomagolva.

StílusModellFej szögeMéretÁr (ÁFA nélkül)
A51-1554-1 / 8 "€23.03
A51-1555-5 / 32 "€23.03
A51-1556-3 / 16 "€23.03
A51-1557-1 / 4 "€23.03
A51-1552-3 / 32 "€23.03
A51-1553-7 / 64 "€23.03
A51-1551-5 / 64 "€23.03
A51-155830 °5 / 16 "€23.03
A76-155430 fok1 / 8 "€7.96
A76-155330 fok7 / 64 "€8.29
B76-155130 fok5 / 64 "€8.05
A76-155230 fok3 / 32 "€8.19
C76-155830 fok5 / 16 "€8.15
D76-155530 fok5 / 32 "€8.19
E76-155630 fok3 / 16 "€8.15
F76-155730 fok1 / 4 "€8.19

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?