Keverő szelepek

Szűrő

A keverőszelepeket úgy tervezték, hogy a hideg és meleg víz keverésével szabályozzák a víz hőmérsékletét, hogy fenntartsák a biztonságos és optimális kimeneti feltételeket. Ideálisak különféle felhasználásra...Tovább

GROHE -

Universal Diverter StarLight Chrome

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
47689000CR3MDK€142.12
WATTS -

Termosztatikus keverőszelep

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3/8 LFUSG-B-SC M3CN2TNX€495.80
ACORN -

Keverőszelep, sárgaréz, 12 gpm áramlási sebesség, NPT bemenet, NPT kimenet, 1/2 hüvelykes bemeneti méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
ST7069CJ2VBH€371.35
SYMMONS -

Keverő szelep

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
7-200NWCU4XXN€2,773.49
1...34

Keverő szelepek

A keverőszelepeket a vízmelegítőből kilépő víz hőmérsékletének beállítására tervezték, a megfelelő mennyiségű hideg víz automatikus keverésével, a biztonságos és optimális kimeneti feltételek fenntartása érdekében. Raptor Supplies ezen szelepek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Acorn, a Cash Acme, Bradley, Leonard Valve, Powers, Speakman, Taco, Watts, Wilkins és Guardian Equipment. Watts A termosztatikus keverőszelepek képesek megvédeni a vízvezeték-szerelvényt a hősokkoktól, a forrázástól és a nem szabályozott és ellenőrizetlen vízellátás okozta szennyeződésektől. Ezek az egységek hőmérséklet-záró mechanizmussal rendelkeznek, amely megakadályozza a beállított hőmérséklet-beállítások jogosulatlan megváltoztatását, és egy szűrőszűrővel rendelkeznek, amely távol tartja a részecskéket a szeleptől. Forrasztott, kompressziós, menetes, gyorscsatlakozós és oldószeres hegesztési kimeneti szerelési opciókban kaphatók az egyszerű telepítés és karbantartás megkönnyítése érdekében. Leonard Valve A keverőszelepek bronz konstrukciójú, reteszelő hőmérséklet-szabályozókkal ellátott készülékek, amelyek maximum 85 F-ra vannak beállítva, hogy megakadályozzák a véletlen beállítási változtatásokat. Ezek a szelepek egy speciális belső hidegvíz-megkerülő berendezéssel vannak beépítve, amelyek akár 20 GPM, illetve 30 PSI áramlási sebességet és nyomást is képesek kezelni melegvízellátási hiba esetén. A csaptelepméretek széles választékában kaphatók, egészen 2 hüvelykig Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az optimális hőmérséklet-tartomány a Power keverőszelepei számára?

A Power HydroGuard sorozatú keverőszelepeinek 65-95 Fahrenheit-fok közötti állítható kimeneti hőmérséklet-tartománnyal kell rendelkezniük.

Mi a funkciója a fejlett paraffinműködtető technológiának?

A fejlett paraffinműködtető technológiát úgy tervezték, hogy gyorsan kompenzálja a bemeneti hőmérséklet vagy nyomás változásából adódó hőmérséklet-ingadozásokat.

Mire jó az együléses kialakítás a Master keverőszelepekben?

A Watts Master sorozatú keverőszelepek együléses kialakításúak, amely biztosítja a szoros elzárást hidegvíz-ellátás kimaradása esetén, megakadályozva, hogy a forró víz átfolyjon a szelepen, és forrázást vagy egyéb veszélyeket okozhat.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?