BAILEIGH INDUSTRIAL Mechanikus megmunkáló ollók

Szűrő

FERVI -

Kéznyíró

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A0773/05€259.18
ajánlatkérés
A0773/10€378.10
ajánlatkérés
DAYTON -

Lábolló, akár 16 méteres nyírókapacitás

A Dayton lábos olló lábbal működtetett szögletes ollók, amelyek enyhe acélok vágására vagy nyírására használják 16-ig terjedő vastagságig, cinket, sárgarézet, ólmot, alumíniumot, rézt és műanyagot gyártó létesítményekben és megmunkáló műhelyekben. Öntöttvas szerkezetű rácsos rudak és szerszámacél pengék a szilárdság és a tartósság érdekében. Ezek az ollók kettős reteszelő hátmérőkkel, mikrobeállítású nóniusz kerekekkel, első kar-hosszabbítókkal, kézüreggel és átlátszó ujjvédőkkel és pozitív pedálütközőkkel rendelkeznek a nagy munkadarabok rögzítéséhez, valamint a felhasználó biztonságához és kényelméhez. Válasszon ezeknek a lábollóknak a széles választékából, amelyek 40 és 52 hüvelykes pengehosszúságban állnak rendelkezésre a különböző hosszúságú munkadarabok vágásához.

StílusModellÉpítésVágás hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A13W878Öntöttvas keret rácsos rúddal és szerszámacél pengével52 "€6,264.34
B13W872Acél és Öntöttvas40 "€4,818.63
DAYTON -

Megmunkálási nyíró, 0.236 kapacitású, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
13W879AA6GAL€260.74
DAYTON -

Padlemez nyíró 12 hüvelyk 1/2 hüvelyk átmérőjű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
13W871AA6GAC€406.83
ROPER WHITNEY -

Láb négyzet alakú nyíró 52 hüvelykes vágás 16 Ga

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
152AB6VEK€8,475.01
FERVI -

Nyírógép, állvánnyal, 1050 mm-es ágyhossz, 0-500 mm-es vágási kapacitás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
T034/105CJ4KYH€3,137.40
Lásd a részleteket

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?