VESTIL FMDL sorozatú villára szerelhető dobemelők


A Vestil FMDL sorozatú villára szerelhető dobemelők speciális anyagmozgató berendezések, amelyek a dobokat kezelik és szállítják. Gyártóüzemekben és raktárakban hasznosak. Ezek a dobemelők egyszerűsítik a nehéz és veszélyes anyagok kezelését, és javítják a munkahelyi biztonságot.

Szűrő
Szín: Sárga , Head Space: 6"
StílusModellMűvelet típusaDob anyagDob típusaDob méreteTerhelhetőségDob akcióDobok számaÁr (ÁFA nélkül)
A
FMDL-850
Kézi, mechanikusan automatizáltMűanyag, AcélNyisd ki30 gal. , 55 gal.750 lbs.Lift, Szállítás1€1,995.59
B
FMDL-1500
Kézi, mechanikusan automatizáltSzál, műanyag, acélNyisd ki30 gal. , 55 gal.1500 lbs.Lift, Szállítás1€5,800.36
C
FMDL-2000
Kézi, mechanikusan automatizáltSzál, műanyag, acélNyisd ki30 gal. , 55 gal.2000 lbs.Lift1€6,992.12

Működési mechanizmus

  • Mielőtt a dobemelőt forgóvillás targoncával használná, állítsa be a targonca villáit vagy fogait úgy, hogy azok megfeleljenek a villazsebek közötti távolságnak. Győződjön meg arról, hogy a villa helyzete egy vonalban van a dobemelővel.
  • Helyezze a dobemelőt a forgóvillás targonca villáira. Lassan haladjon előre a targoncával, amíg a villák hozzá nem érnek a villazsebek végéhez.
  • A bütykös zárral felszerelt modelleknél ügyeljen arra, hogy az emelőt teljesen és egyenletesen támassza meg a padló, és tartsa nyitva a bütykös zárat, hogy a villák bejussanak a villazsebekbe.
  • Csatlakoztassa a dobemelőt a forgóvillás targoncához úgy, hogy a biztonsági láncot a villatartóhoz rögzíti. Tekerje a láncot a villatartó köré, és rögzítse a horgot a lánchoz anélkül, hogy laza lenne.
  • Ha az emelőnek van egy konzolja a biztonsági lánc szabad végén, rögzítse azt biztonságosan a kocsi tetejére. Ügyeljen arra, hogy a lánc ne válhasson le a kocsiról.
  • Egy 55 gallonos dob rögzítéséhez állítsa a dob rögzítőjét a tartóoszlop felső furatához.
  • Kisebb dobok esetén engedje le a kocsit, amennyire csak lehetséges, majd távolítsa el a beállítócsapot.
  • Állítsa be az összekötő rögzítőszemet úgy, hogy az alsó pofák kissé a dob pereme alatt legyenek (ideális esetben az alap közelében).
  • Emelje fel a villákat néhány hüvelyknyire a talajtól/padlótól, és döntse előre az árbocot.
  • Lassan közelítse meg a kiválasztott dobot, amíg a dob rögzítőjének alsó állkapcsa érintkezik a dob oldalával az ajak alatt.
  • Emelje fel a villákat, amíg a felső pofa be nem illeszkedik a dobperem tetejére. Folytassa a villák felemelését, amíg a dob néhány hüvelykkel a padló/föld felett nem lesz.
  • Egyenesítse ki az árbocot, és szállítsa a dobot a kívánt kirakodási helyre. Szükség szerint állítsa be a villa magasságát a haladási útvonal körülményei szerint.
  • A dob kioldásához engedje le a villákat, amíg a dob csak néhány centiméterrel a padló felett van. Döntse előre a villás targonca oszlopát.
  • Fokozatosan engedje le a villákat, amíg a pofák le nem válnak a dob pereméről, és a dob teljesen meg nem támaszkodik a padlón/földön.

Jellemzők

  • A Vestil FMDL sorozatú villára szerelt dobemelők nagy teherbírású, egyetlen automatikus szorítómechanizmust használnak az acél, műanyag és szálcsengős dobok könnyed kezelésére.
  • Akár 2000 font súlyú dobot is képesek kezelni.
  • Ezek a dobemelők élénksárga színűek a könnyű azonosítás érdekében a zsúfolt munkaterületeken.
  • Acélból készülnek a szerkezeti merevség érdekében a nagy volumenű alkalmazásokhoz.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan lehet ezeket a dobemelőket optimális körülmények között tartani?

  • Havi rendszerességgel ellenőrizze a csavarokat, anyákat, alátéteket, csapokat és sasszegeket, hogy megbizonyosodjon a rögzítésükről.
  • Vizsgálja meg az összes hegesztési varrat sértetlenségét és mentességét.
  • Győződjön meg arról, hogy a szerkezet tiszta, négyzet alakú, merev, rozsdától és korróziótól mentes. Távolítson el minden szennyeződést és törmeléket.

Milyen óvintézkedéseket kell tenni a Vestil villára szerelhető dobemelők használatakor?

  • Soha ne lépje túl a termék címkéjén vagy a mellékelt táblázatban megadott maximális névleges teherbírást.
  • Soha ne álljon és ne engedje, hogy mások álljanak az emelő bármely része vagy a felfüggesztett dob ​​alatt.
  • Kerülje az emelő használatát a dobok egyenetlen, egyenetlen vagy sérült terepen történő szállítására.

Hogyan rögzíthetek dobemelőt egy targoncára?

Dobemelő targoncához való rögzítéséhez igazítsa az emelőt a targonca villáihoz, és hajtsa előre a targoncát, amíg a villák nem illeszkednek az emelő zsebeibe.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?