HYDRO VACUUM Aknafedél tartozékok

Szűrő

HYDRO VACUUM -

Aknafedelek

A Hydro Vacuum aknafedelek ideálisak karbantartási munkákhoz, és megakadályozzák, hogy a dolgozók beleesjenek az aknába. 1.5 mm vastag rozsdamentes acél konstrukciójuk robusztusságot és hajlítási ellenállást biztosít az összeszerelés során. Ezek az aknafedelek hőszigetelő réteggel vannak ellátva, amely segít csökkenteni a veszélyes időjárási viszonyok hatásait. Az akna szélén tömítéseket is tartalmaznak, amelyeket a bezárás után megfelelően megnyomnak, hogy eltávolítsák a szagokat és megkönnyítsék a vízszigetelést. Válasszon a 800 és 1000 hüvelykes aknafedelek széles választékából.

StílusModellHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AAknafedél 800x800800 "800 "€1,177.38
ajánlatkérés
AAknafedél 800x800 kémény800 "800 "€1,282.10
ajánlatkérés
AAknafedél 1000x1000 kémény1000 "1000 "€1,651.81
ajánlatkérés
AAknafedél 1000x10001000 "1000 "€1,554.91
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?