WESCO Levélkocsik

Feature 18-gauge tubular construction to handle letter & legal files, mails, packages and small tools up to 250 lb. Integrated with upper and lower removable baskets to facilitate loading and unloading. Front swivel casters and rear rigid casters for smooth movement over uneven surfaces.

Szűrő

WESCO -

Irodai szekerek

A Wesco vezetékes irodakocsikat levél- és jogi fájlok, levelek, csomagok és apró szerszámok hordozására tervezték. Ezek a kocsik 18-as méretű csőszerkezettel rendelkeznek a 200 és 250 font közötti terhelések kezelésére. Be vannak építve egy felső és egy alsó kosárba, amelyek eltávolíthatók a kényelmes be- és kirakodás megkönnyítése érdekében. Ezek a kocsik elülső forgatható görgőkkel és hátsó merev görgőkkel rendelkeznek az egyenetlen felületeken történő egyenletes mozgatáshoz, és 25 és 36 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellHosszTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességKerék anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A272228-200 font37.5 "33 "20 "Kemény gumi€433.57
B27223025 "200 font38.25 "33.5 "23.75 "Félig pneumatikus€549.38
C27223136 "250 font38.5 "43 "23.75 "Félig pneumatikus€707.59
WESCO -

33-as postakocsi hossza 20 hüvelyk, szélessége 37-1 / 2 hüvelyk H

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
272228AG7GQC€610.16

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?