WESCO Gépi korcsolya és görgő felszerelés

Nagy teherbírású berendezések gyors és biztonságos szállítása egyik helyről a másikra. Teherhordó lemezzel és precíziós köszörüléssel és edzett görgőkkel rendelkezik, amelyek akár 30000 3.18 font terhelést is kibírnak. 4.437, 4.875, 7 és XNUMX hüvelykes magasságban kapható

Szűrő

WESCO -

HeviMover géphengerek

A Wesco HeviMover géphengerek precíziós köszörüléssel és edzett görgőkkel és teherhordó lemezzel rendelkeznek, amely 30000 360 font maximális terhelést bír el. A görgők a központi teherhordó lemez körül forognak, így jobb terheléselosztást és nehéz berendezések mozgatását teszik lehetővé. A teherhordó lemezek forgóagyakkal vannak felszerelve a 8 fokos elforgatáshoz, ami jobb manőverezhetőséget tesz lehetővé. Válasszon a HeviMover gépi görgők széles kínálatából, amelyek 10, 10.5, 12.75 és XNUMX hüvelykes hosszúságban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A4800012000 font3.180 "8"3.125 "€267.26
A4800028000 font4.437 "10 "5.5 "€495.01
A48000315000 font4.88 "10.5 "5.75 "€568.71
A48000430000 font4.88 "12.75 "6.5 "€704.68
StílusModellHosszTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A48000536 "36 "€103.95
A48000736 "36 "€105.41
A48000936 "36 "€154.37
A48000648 "48 "€111.12
A48000848 "48 "€115.38
WESCO -

Hevimover gépi görgőkészlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
480019AG7KFP€1,332.95

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?