HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Folyadékzáró vezetékes fogantyúk

Szűrő

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS -

Egyenes férfi folyékony szorítóvezeték fogantyúk, szigetelt torokkal

A Hubbell vezetékkészülék-Kellems egyenes, hüvelyes, folyadékzáró vezetékfogók megkönnyítik a vezetékek karbantartását, védelmét és telepítését elektromos alkalmazásokban. Rozsdamentes acélhálóval ellátott acélból készült csőszerelvényekkel rendelkeznek, hogy csökkentsék az oxidációt a szabad felületen, és meghosszabbítsák a kábel és a csatlakozó élettartamát. Ezek a könnyen telepíthető rendszerek reteszelőanyákkal és tömítőgyűrűkkel vannak felszerelve a kiváló mechanikai tartás érdekében, és folyékonyan tömítik a menet nélküli nyílást. Továbbá lehetővé teszik a sima végű földelőgyűrűk könnyű eltávolítását torzítás nélkül. Ezenkívül ezek az UL-listázott csatlakozók lehetővé teszik a szabadalmaztatott osztott tömszelencés gyűrűk gyors felcsúszását, még akkor is, ha a végeik nem egyenletesen vannak vágva. A változatok egyenes, 45 és 90 fokos férfi szerelvényekben kaphatók, biztosítva a szivárgásmentes működést.

StílusModellVezetékméretIllesztő stílusTételAnyagtípusÁr (ÁFA nélkül)
AH1009CNK1"90 fokFolyékony feszes vezetékes markolatAcélszerelvény és rozsdamentes acél háló-€511.93
B0740934041"EgyenesFeszültségmentesítés a folyadékzáró vezetékhezAcélszerelvény és rozsdamentes acél hálóEgyenes, férfi illesztéssel€143.84
C074-09-35441"90 fokFolyékony feszes, rugalmas vezetékes fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél hálóRugalmas 90 fokos csatlakozó, szigetelt€195.86
D074-09-35141"EgyenesFolyékony feszes, rugalmas vezetékes fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél hálóRugalmas egyenes csatlakozó€140.28
C740935461-1 / 2 "90 fokFeszültségcsökkentő vezeték fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél háló90 °€361.85
D074-09-35161-1 / 2 "EgyenesFolyékony feszes, rugalmas vezetékes fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél hálóRugalmas egyenes csatlakozó€266.81
C074-09-35451-1 / 4 "90 fokFolyékony feszes, rugalmas vezetékes fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél hálóRugalmas 90 fokos csatlakozó, szigetelt€256.56
E740935651-1 / 4 "45 fokFeszültségcsökkentő vezeték fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél háló45 °€263.33
D074-09-35151-1 / 4 "EgyenesFolyékony feszes, rugalmas vezetékes fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél hálóRugalmas egyenes csatlakozó€163.16
FH1509CNK1.5 "90 fokFolyékony feszes vezetékes markolatAcélszerelvény és rozsdamentes acél háló-€1,116.45
GH150CNK1.5 "EgyenesFolyékony feszes vezetékes markolatAcélszerelvény és rozsdamentes acél háló-€656.44
AH1259CNK1.25 "90 fokFolyékony feszes vezetékes markolatAcélszerelvény és rozsdamentes acél háló-€770.76
D074020021 / 2 "EgyenesRugalmas vezetékcsatlakozóAcélszerelvény és rozsdamentes acél hálóEgyenes Férfi€108.02
GH050CNK1 / 2 "EgyenesVezető markolatAcélA típusú folyadékzáró vezeték€147.57
E074-09-35621 / 2 "45 fokFolyékony feszes, rugalmas vezetékes fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél hálóRugalmas 45 fokos csatlakozó, szigetelt€111.31
C074-09-35421 / 2 "90 fokFolyékony feszes, rugalmas vezetékes fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél hálóRugalmas 90 fokos csatlakozó, szigetelt€110.42
B0740934021 / 2 "EgyenesFeszültségmentesítés a folyadékzáró vezetékhezAcélszerelvény és rozsdamentes acél hálóEgyenes, férfi illesztéssel€97.83
D074-09-35121 / 2 "EgyenesFolyékony feszes, rugalmas vezetékes fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél hálóRugalmas egyenes csatlakozó€113.93
E740935682"45 fokFeszültségcsökkentő vezeték fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél háló45 °€488.51
D074-09-35182"EgyenesFolyékony feszes, rugalmas vezetékes fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél hálóRugalmas egyenes csatlakozó€405.91
C740935502-1 / 2 "90 fokFeszültségcsökkentő vezeték fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél háló90 °€1,578.39
H740935202.5 "EgyenesFolyékony feszes vezetékes markolatAcélszerelvény és rozsdamentes acél háló-€1,182.76
C740935523"90 fokFeszültségcsökkentő vezeték fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél háló90 °€1,969.24
D740935223"EgyenesFeszültségcsökkentő vezeték fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél hálóEgyenes€1,419.53
C074-09-35433 / 4 "90 fokFolyékony feszes, rugalmas vezetékes fogantyúAcélszerelvény és rozsdamentes acél hálóRugalmas 90 fokos csatlakozó, szigetelt€132.21

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?