PALMGREN hidraulikus prés

Ideális préselési, hajlítási és egyengetési műveletekhez. Levegővel működtetett munkapaddal, kiváló minőségű léghengerekkel, kettős biztonsági kezelőszervekkel és állítható mélységű ütközőanyával. Különböző hosszúságban, szélességben és magasságban kapható

Szűrő

PALMGREN -

hidraulikus prés

StílusModellMéretekMaximális munkaátmérőMinimális munkaátmérőMotoros HPRam átmérőjeRam méretÁr (ÁFA nélkül)
A966161023 x17 x36 "19 x 19 "19 x 0.04 "-1.5 "6.3 "€1,650.96
ajánlatkérés
B966161123 x17 x60 "19 x 40 "19 x 0.04 "-1.5 "6.3 "€2,152.23
ajánlatkérés
B966161323 x17 x76 "19 x 19 "19 x 0.04 "-2.28 "6.3 "€4,050.58
ajánlatkérés
C966161228 x17 x80 "19.5 x 19.5 "19.5 x 0.75 "3 hp2.3 "10 "€5,826.05
ajánlatkérés
B966161428 x18 x88 "19.5 x 23.5 "19.5 x 0.75 "4 hp2.5 "10 "€10,128.89
ajánlatkérés
B966161640 x20 x88 "31.5 x 27.5 "31.5 x 0.75 "4 hp3.15 "8.65 "€17,222.67
ajánlatkérés
B966161550 x23 x87 "23 x 25.5 "23 x 0.75 "-2.5 "11.81 "€20,277.18
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?