MAG-MATE Tömlő krimpelők

Used for positive gripping / removal of metal and plastic constant-tension hose clamps in irrigation systems, vehicles or agricultural equipment. Feature swivelling jaws capable of rotating up to 360 degrees and locking in three holding positions

Szűrő

MAG-MATE -

Tömlőfogó fogók

A Mag-Mate tömlőbilincs fogókat a gyűrűs és lapos sávú tömlőbilincsek biztonságos rögzítésére tervezték az autóipari javítási, gyártási, hidraulikus berendezések és ipari gépek, valamint a karbantartási és javítási alkalmazások telepítési és eltávolítási műveleteihez. Ezek a fülbefogó fogók elfordítható pofákkal rendelkeznek, amelyek akár 360 fokos elforgatásra képesek a maximális munkadarab-fogás érdekében, és a könnyű használat érdekében három rögzítési helyzetben rögzíthetők. Ezenkívül gyors, tiszta vinil fogantyúkkal vannak felszerelve, amelyek a felhasználó kényelmét és az áramütések és veszélyek elleni védelmet nyújtják. A nagy teherbírású acélszerkezet ütésállóságot nyújt és hosszú távon tartós működést biztosít.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
APLC200€41.35
BPLC110€56.27
ajánlatkérés
CPLC220€90.08
DPLC230€74.98
EPLC100€49.50
ajánlatkérés
MAG-MATE -

Corbin tömlőbilincs fogó egyenes 9 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
PLC210AC7LZY€42.83

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?