WIHA TOOLS Hex és Torx kulcskészletek

Kettős meghajtású Torx kulcskészletek nehezen mozgatható csavarok meglazításához vagy meghúzásához. T-alakú fogantyú a megnövelt fordulási teljesítmény és kényelmesebb fogás érdekében. Golyós végű hatlapú, összecsukható Torx és szigetelt hatlapú kulcskészletek is kaphatók

Szűrő

WIHA TOOLS -

Torx kulcskészletek

StílusModellTether képesKar hosszúságbefejezFogantyúFogantyú típusaTételMérés típusaMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A28567-----Penge--€20.57
B36472-----Torx kulcskészlet--€26.78
A28562-----Torx kulcskészlet--€17.68
A28563-----Penge--€19.11
C28577-----Torx kulcskészlet--€18.23
C28575-----Torx kulcskészlet--€19.11
D36590Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)2"Fekete oxidMűanyagSzárnyTorx kulcskészletTorxT6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€47.21
E36396Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1.68 "hogy 1.94"krómKróm-vanádium acélÖsszecsukható, ergonomikusTorx kulcskészletTorxT7, T8, T9, T10, T15, T20, T25€47.34
F36492Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)3.9 "hogy 7.9"KrómozottMűanyagT-fogantyú, ergonomikusTorx kulcskészletTorxT9, T10, T15, T20, T25, T27, T30€116.85
G36392Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)1.8 "hogy 4.7"Fekete oxidKróm-vanádium acélEgyszerűTorx kulcskészletTorx (R)T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€38.07
H36690Normál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)-Fekete oxidKróm-vanádium acélEgyszerűTorx kulcskészletTorx (R)IP6, IP7, IP8, IP9, IP10, IP15, IP20€52.03
WIHA TOOLS -

Golyóvég hatlapú kulcskészletek

StílusModellMéreteket tartalmazKar hosszúságPenge anyagbefejezFogantyúFogantyú típusaMérés típusaDarabszámÁr (ÁFA nélkül)
A369980.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "hogy 8.8"Króm-vanádium acélKrómozottKróm-vanádium acélL alakúSAE13€93.06
B669910.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.8 "hogy 8.8"Króm-vanádium acélKrómozottKróm-vanádium acélL alakúSAE13€136.04
C66993.G0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.57 "hogy 8.7"Króm-vanádium acélKemény ChromeKróm-vanádium acélL alakúSAE / metrikus22€171.76
D669920.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8" , 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm2.8 "hogy 8.8"Króm-vanádium acélKrómozottKróm-vanádium acélL alakúSAE / metrikus22€202.14
E66994.G1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.5 "hogy 8.7"Króm-vanádium acélkrómKróm-vanádium acélL alakúMetric9€66.15
F669901.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3 "hogy 6.6"Ötvözött acélKrómozottÖtvözött acélL alakúMetric9€102.89
G334952, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm5.9 "hogy 7.9"Króm-vanádium acélKrómozottGumiKét meghajtású T-fogantyú, ergonomikusMetric8€190.08
H334973/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"5.9 "hogy 7.8"Króm-vanádium acélKrómozottGumiKét meghajtású T-fogantyú, ergonomikusSAE10€241.70
WIHA TOOLS -

Hatlapfejű kulcskészletek

StílusModellMéreteket tartalmazKar hosszúságKar típusaFogantyúFogantyú típusaTételMérés típusaDarabszámÁr (ÁFA nélkül)Pkg. Menny.
A28513-----Handle--€260.741
B28511-----Handle--€260.791
C43092-----Pótkések--€14.7910
D66996-----Hexkulcs készlet--€77.771
E36415-----Hexkulcs készlet--€18.521
F33494-----Hexkulcs készlet--€189.731
G28543-----Penge--€18.151
H13691-----Hexkulcs készlet--€365.491
I36953-----Hexkulcs készlet--€4.541
J28122-----Hexkulcs készlet--€27.111
K352950.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"2.9 "hogy 7.9"HosszúKróm-vanádium acélL alakúHexkulcs készletSAE13€74.211
L351940.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"1.6 "hogy 4.2"rövidKróm-vanádium acélL alakúHexkulcs készletSAE13€58.701
M351911.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm1.8 "hogy 4.3"rövidKróm-vanádium acélL alakúHexkulcs készletMetric9€38.921
N352971.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.6 "hogy 8.6"HosszúKróm-vanádium acélL alakúHexkulcs készletMetric9€59.461
O334932, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm3.9 "hogy 7.9"-MűanyagT-fogantyú, ergonomikusHexkulcs készletMetric8€114.551
P334923/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"6"rövidMűanyagT-fogantyú, ergonomikusHexkulcs készletSAE10€121.051
WIHA TOOLS -

Torx kulcskészlet

StílusModellKar hosszúságDarabszámMéreteket tartalmazÁr (ÁFA nélkül)
A371902.6 "hogy 4.1"7T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20€65.14
B371922.6 "hogy 5.2"10T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30€94.94
WIHA TOOLS -

Szigetelt hatlapkulcs készlet

StílusModellDarabszámKar hosszúságKar típusaMéreteket tartalmazPenge anyagbefejezFogantyúFogantyú típusaÁr (ÁFA nélkül)
A3347855.9 "Hosszú4, 5, 6, 8, 10, XNUMX, XNUMX mmKróm-vanádium, edzett acélFekete oxidPoliamid műanyagT-fogantyú€143.44
B3349067"-5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8"Króm-vanádium acélFekete oxidPoliamid műanyagT-fogantyú, ergonomikus€153.94
C13693103.9 "hogy 10.2"rövid1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mmKróm-vanádium acélPirosKettős bevonatú vörös, sárga szigetelt bevonat acél felettL alakú€843.69
C13694123.1 "hogy 9.2"rövid3/8, 1/8, 1/2, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64"Króm-vanádium acélPirosKettős bevonatú vörös, sárga szigetelt bevonat acél felettL alakú€699.39
WIHA TOOLS -

Kettős meghajtású Torx kulcskészlet T10-t40 T fogantyú Ergo

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
36497AD8WHC€137.61

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?