LINCOLN Zsírpumpa

Szűrő

Lincoln grease pumps are ideal for transferring low-to-high viscosity grease from drums to reservoirs using an operating lever.
LINCOLN -

Zsírfegyvertöltő szivattyú

StílusModellMegfelel a konténer méreténekÁr (ÁFA nélkül)
A129625-50 font€172.11
B500120 font€802.65
LINCOLN -

Zsírpumpa

A Lincoln zsírszivattyúk ideálisak az alacsony és közepes viszkozitású zsírnak a hordókból a tartályokba történő továbbítására egy működtetőkar segítségével, 0.303 és 1.5 uncia közötti lökettérfogattal. Ezek a kézi működtetésű serlegszivattyúk kenést biztosítanak a mozgó alkatrészeknek, mint például a csapágyak, agyak, csapok és szerelvények, hogy kiválóan működjenek hatalmas nyomás alatt. Dobfedelekkel rendelkeznek a szennyeződések zsírtól való leválasztására, valamint vízleválasztóval, amely megakadályozza, hogy a nedvesség károsítsa a szivattyúegységet. Válasszon ezeknek a hordozható serleges zsírszivattyúknak a széles kínálatából, amelyek 4 és 5 láb hosszúságú tömlővel kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellLégbevezetőMegfelel a konténer méreténekTömlő hosszaAnyagMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A2004-400 font / 55 gal. Dob--7500 psi€9,349.72
B1292-35 font / 5 gal.5 láb.--€803.54
CG400-25-50 font4 láb.Alumínium, szénacél, nitril, poliuretán-€105.86
D19041/2 "FNPT400 font / 55 gal. Dob-Acél7500 psi€11,412.60
D19031/2 "FNPT400 font / 55 gal. Dob-Acél8000 psi€11,625.74
D19101/2 "FNPT400 font / 55 gal. Dob-Acél7500 psi€10,475.27
E9261/4 "NPTF400 font / 55 gal. Dob5 láb.-7500 psi€3,441.21
F9181/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob5 láb.Acél7500 psi€3,105.20
G14181/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob5 láb.Acél7500 psi€3,608.25
H14261/4 "NPTF400 font / 55 gal. Dob5 láb.Acél7500 psi€3,446.07
LINCOLN -

Zsírszivattyú konténerrel 40 Lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1275AF2VBM€1,886.84

Jellemzők

  • Lincoln grease pumps provide lubrication to moving components like bearings, hubs, pins & fittings for excellent working under extreme pressures.
  • They can fit on containers having sizes up to 120 lb.
  • These units feature aluminium, brass, nitrile, rubber, steel, polyurethane, acetal or carbon steel construction with NBR, zinc or PTFE finish for excellent dimension stability.
  • The hand-operated bucket pumps include drum covers to separate impurities from the grease and a water separator to prevent humidity from damaging the pump assembly.
  • Válogatott modellek, beleértve 1296 grease gun filler pumps, ensure fast & positive gun refilling with pumping action.
  • These portable bucket grease pumps are available in hose lengths of 4 and 5 feet.

Működési mechanizmus

  • Manual or air-powered grease pumps use compressed air for applying pressure to an air piston.
  • This drives the grease piston and forces the lubricant out of the coupler into a grease fitting.
  • A steady flow of lubricant is dispensed by depressing the gun's trigger.

Gyakran ismételt kérdések

How much pressure a grease gun generates?

These grease guns from Lincoln generate pressures up to 10000 psi.

What is the stroke volume of these guns?

They offer stroke volumes ranging between 0.303 and 2.13 oz.

What is the difference between air-operated and hand-operated pumps?

The air-operated grease pumps are powered by compressed air to dispense grease efficiently, whereas the hand-operated grease dispensers can be operated manually.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?