WILKERSON Általános célú szűrőelemek

Az általános célú szűrőelemek eltávolítják a vizet és a részecskéket a levegőáramból, hogy megvédjék a későbbi berendezéseket a szennyeződéstől. A szilárd részecskék 5 mikron méretű szennyeződéseinek eltávolítására és ömlesztett folyadékok leválasztására tervezték. Ezek az egységek előszűrőként is használhatók a szűrők egyesítéséhez (olajeltávolításhoz).

Szűrő

WILKERSON -

Szűrőelem, 5 mikron

A Wilkerson cserelevegőszűrő elemei eltávolítják a szilárd részecskéket. Ezek az elemek elég szívósak ahhoz, hogy megtartsák alakjukat nagy nyomású sűrített levegő alatt. ANSI-tanúsítvánnyal rendelkeznek az 5 mikronos szűrésre, és tiszta kimenetet biztosítanak minimális nyomásveszteséggel. Válasszon az SRP-96-003 és az SRP-96-001 szűrőelemek közül, az AC2HCP és AC2HCN használatához.

StílusModellHasználatra OnÁr (ÁFA nélkül)
ASRP-96-001Miniatűr€24.70
ASRP-96-003Standard €25.95
WILKERSON -

Elem, légszűrő

A Wilkerson szűrőelemek eltávolítják a szilárd részecskékből származó szennyeződéseket a sűrített levegő ellátásból, és tiszta levegőt biztosítanak minimális nyomásveszteséggel. Ezeknek a Wilkerson szűrőelemeknek az alapvető funkciója, hogy megtisztítsák a fűtő- és hűtőrendszereken keresztül szétszóródó levegőt. Ezek a szűrők felfogják és visszatartják a részecskéket és szennyeződéseket, amelyek hatással lehetnek a felhasználó egészségére és kényelmére. A szűrési folyamat jellemzően akkor történik, amikor az elhasznált levegőt visszavezetik a HVAC berendezésbe, hogy kondicionálják és újra keringessék. A levegőt átnyomják a szűrőn, és az anyag részecskéket és egyéb szennyeződéseket bocsát ki a levegőből. Ezek az ANSI-tanúsítvánnyal rendelkező, nagy teherbírású szűrőelemek nagy sűrített levegő nyomás alatt is megőrzik alakjukat, és 5 mikron átmérőjűek a szűrésre. A Wilkerson F30 és F35 szűrőivel használatosak, és miniatűr és pneumatikus változatban kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellHasználatra OnTételtípusÁr (ÁFA nélkül)
AFRP-96-639KompaktÁltalános célú szűrőelemPneumatikus€22.87
BFRP-96-806SzűrőszabályozóSzűrőbetétMiniatűr€10.12
AFRP-95-209Jumbo 30 és 35Általános célú szűrőelemPneumatikus€96.88
AFRP-95-505Jumbo 30 és 35Általános célú szűrőelemPneumatikus€131.21
AFRP-96-729MiniatűrÁltalános célú szűrőelemPneumatikus€13.10
AFRP-96-653Standard Általános célú szűrőelemPneumatikus€34.18

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?