Tömítésvágó tartozékok

Szűrő

A tömítésvágókat és tartozékokat tömítések készítésére használják bőrből, gumiból, műanyagból vagy más hasonló anyagokból. Raptor Supplies kör alakú tömítésvágók széles választékát kínálja és...Tovább

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Top Cutter emelőcsapágy, 2 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AX1492AG8YCL€47.41
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Fecskefarkú tervező, 2-1/8 hüvelyk hossz x 2-1/8 hüvelyk szélesség

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AX5500AG8XVK€17.88
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Power lyukasztó párna, 7-9/16 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AX1883AG8YAF€15.12
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Power lyukasztó párna, 7-1/2 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AX1886AG8YAJ€38.46
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Thrust Bearing Housing, M3, 2-3/16 Inch Length

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AX1420AG8YBX€75.42
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Top Cutter emelőcsapágy, M3, 1 hüvelyk hosszú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AX1426AG8YCD€76.30
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

Fogantyúszerelvény, M3, 2-3 / 4 hüvelyk hosszúság

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AX1428AG8YCF€64.45
ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS -

SM4 Rotary-Style Gasket Cutter Scale Bar Spindle Kit, 8.3 x 1.5 x 1.5 Inch Size

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
AX1489CH9AKU€54.65

Tömítésvágó tartozékok

A tömítésvágók és tartozékok különböző méretű tömítések / tömítések készítésére szolgálnak fémes vagy nemfémes anyagból. Pontos méretű tömítéseket és tiszta éleket kínálnak, hogy szoros tömítést képezzenek a mechanikai kötések körül. Ezekkel a kör alakú tömítővágókkal vékony fém és nem fémes anyagokat, például parafát, szálat, gumit, bőrt stb.
Az Allpax kiváló minőségű motoros forgó tömítésvágókat gyárt és kézi működtetésű forgó tömítésvágók gyűrűk, karimák és szabálytalan alakú tömítések készítéséhez. Ezek a kör alakú tömítésvágók kézi erővel vagy elektromos motorral is képesek a szükséges tömítések kivágására vágótárcsák segítségével. Ezek a kör alakú tömítésvágók satu- és padraszerelhető konfigurációkban is felszerelhetők az alacsony karbantartási igényű és a hosszú távú működés érdekében. Nagy teherbírású, öntöttvas vázzal rendelkeznek, precíziós acél alkatrészekkel és hőkezelt forgó vágótárcsákkal a szerkezeti szilárdság érdekében, és megakadályozzák a kopást, hajlítást vagy törést durva használat során.
Az Allpax kiterjesztett kör alakú tömítésvágó készleteket is kínál, mint pl 6000 Sorozat kör alakú tömítésvágó készletek hordozható tömítésvágáshoz. Ezek a kör alakú tömítésvágó készletek egy vágóblokkot tartalmaznak kontúrozott élekkel és gravírozott skálával a vágódeszka pontos vágásához, amely tovább csökkenti a penge súrlódását és minimalizálja a tömítés anyagának törését. A tömítésvágó készletek masszív tárolótokban vannak, így bárhol elvégezhető a vágási folyamat. A készletek különböző méretű középső csapokat és vágópengéket is tartalmaznak a különböző vastagságú tömítések megtartásához és kivágásához.
Palmetto Packings kézi kör alakú tömítésvágó készletek (Model 1119 és a 1132).
Raptor Supplies olyan tartozékokat kínál, mint a hosszabbítórudak, fecskefarkú tervezők és csavarlyuk-keresők nagy átmérőjű tömítések készítéséhez és tömítőszerszámként történő használatra. Cserealkatrészeket is szállítunk, mint például vágótárcsa, recézett anya és orsók a régi, sérült és elhasználódott alkatrészek cseréjéhez.

Felhasználás

A kör alakú tömítésvágók és tartozékok ideálisak precíz kör alakú illesztések vagy tömítések vágására bőrből, gumiból, műanyagból és hasonló anyagokból az élelmiszer-feldolgozó, tengeri, petrolkémiai, vendéglátóipari, papír- és csomagolóiparban és hasonló gyártóiparban.

Jellemzők

  • A kör alakú tömítésvágók és tartozékok ideálisak olyan tömítések készítéséhez, amelyek tömítenek két illeszkedő felületet összenyomás alatt.
  • A metrikus méretű kör alakú tömítésvágók 6 mm és 1550 mm közötti átmérőjű (vágási átmérő) tömítéseket tudnak kivágni.
  • Az angolszász (SAE) típusú kör alakú tömítésvágók 1/4-61 hüvelykes vágási átmérővel rendelkeznek.
  • Vékony fém vagy nem fémes anyagokat képesek vágni, amelyek mélysége/vastagsága 0.25-1.6 hüvelyk között van.
  • Ezek a kör alakú tömítésvágók öntöttvas / sárgaréz / alumínium / műanyag szerkezettel rendelkeznek. Az öntöttvas test szerkezeti szilárdságot biztosít, míg sárgaréz, alumínium ill műanyag a test korrózióállóságot biztosít.
  • A mérőléceket a forgó típusú tömítésvágók használják a vágási átmérők meghatározására. A kör alakú tömítésvágókhoz hasonlóan skálalécek is kaphatók császári és a metrikus változatok.
  • Raptor Supplies acél vágópengéket is kínál az elhasználódott vágópengék cseréjéhez hosszabbító típusú kör alakú tömítővágókban (Allpax 6000 sorozat) és kör alakú tömítésvágók (Allpax AX1402).

Működési mechanizmus

A felhasználók az alábbi lépések követésével kezelhetik a forgó jellegű kör alakú tömítésvágókat:

  • Állítsa be a külső átmérőt (OD) a skálalécen, és szúrja ki a tömítés anyagát középen a skálaléc orsójával és recézett anyával.
  • Engedje le a vágótárcsát, és gyakoroljon nyomást egy kézi hajtókar forgatásával vagy egy elektromos motor használatával.
  • Távolítsa el a felesleges anyagot, miután a tömítés külső átmérőjét levágta.
  • Állítsa be ismét a skálalécet a kívánt belső átmérőre (ID), és vágja ki a belső tömítés anyagát.
  • Távolítsa el a kész karimatömítést.

A hosszabbító jellegű kör alakú tömítésvágók vagy tömítésvágó készletek az alábbi lépésekkel üzemeltethetők:

  • Fektesse le a tömítés anyagát laposan egy vágódeszkára, és rögzítse középen egy középső csap és érvéghüvely segítségével.
  • Állítsa be a vágóblokk pengéjén a kívánt mélységet a tömítés anyagának vastagsága szerint.
  • Állítsa be a vágóblokkot a kívánt külső átmérőre, és rögzítse a vágóblokk végét a középső csapra. Ha szükséges, használjon hosszabbító rudakat a vágási átmérő növeléséhez.
  • Egy vágóblokk segítségével gyakoroljon lefelé nyomást a tömítés anyagára, és söpörjön ki egy kör alakú mintát. Távolítsa el a felesleges anyagot a külső átmérő kerületén kívül.
  • Állítsa be a vágóblokkot a kívánt belső átmérőre (ID), és vágjon egy másik kör alakú anyagot. Távolítsa el a kész karimatömítést.

Szabványok és jóváhagyások

  • Az Allpax kör alakú tömítésvágók megfelelnek az OSHA szabványoknak, így biztosítva a biztonságos és veszélymentes munkakörnyezetet.

Gyakran ismételt kérdések

Mik azok a fémvágó vágófejek?

A kézi fémvágó csigákat fémlemezek és nemfémes anyagok vágására használják, hogy szabálytalan alakú karimás tömítéseket képezzenek fémmegmunkálási, autóipari, valamint karbantartási és javítási alkalmazásokban. Fogantyúik egyidejűleg összenyomják a szögben dőlt pengét a tömítés anyagának pontos átvágása érdekében.

Mi a különbség a forgó tömítésvágó és a hosszabbító típusú tömítésvágó között?

A forgó típusú tömítésvágót széles körben használják olyan alkalmazásokban, ahol állandó telepítési korlátok vannak, míg a hosszabbító típusú tömítésvágó könnyen mozgatható egyik helyről a másikra nagy átmérőjű tömítések vágásához. Ez utóbbihoz az előbbitől eltérően a tömítés anyagát is egy munkapadra vagy egy erre a célra szolgáló tömítésgyártó asztalra kell fektetni.

Hogyan válasszam ki a megfelelő tömítésvágót?

Az első döntő tényező, amelyet a felhasználónak mérlegelnie kell, az az, hogy az összeállítás helyhez kötött vagy hordozható legyen. Általánosságban elmondható, hogy a hosszabbító típusú kör alakú tömítésvágók hordozhatóak és könnyűek. Ezeket az elektromos tömítésvágó készleteket széles körben használják nem fémes vagy nem merev tömítésanyagok előállítására. A forgó tömítésvágók viszont nehezebbek, és satura vagy munkapadra kell felszerelni vagy csavarozni a fix helyű tömítésvágáshoz. Ezek a kör alakú tömítésvágók alkalmasak fémes vagy merev tömítésekhez, valamint szabálytalan alakú tömítések kivágásához.

Mik azok a kézi tömítésvágók?

A kézi kör alakú tömítésvágók a tömítések kézi szerszámokkal történő kivágására szolgálnak, hogy illeszkedjenek a tömítésekhez és szivárgásmentes felületet biztosítsanak. Ezek a kör alakú tömítésvágó készletek a kések, a középpontok és a középső rudak kézi beállítását igénylik.

Milyen egyéb vágószerszám-változatok érhetők el? Raptor Supplies?

Raptor Supplies különféle vágószerszámokat kínál, mint pl kábel- és huzalvágók, fémvágó vágófejek és a síkok és borotválkozó eszközök műanyag vezetékek és kábelek vágásához és felületek simításához.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?