ATCO Rugalmas csatornák

Szűrő

StílusModellBelül Dia.Max. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A051025033"180 fok F€55.04
A051025044"180 fok F€58.78
A051025066"180 fok F€79.06
A051025088"180 fok F€101.78
A0510251010 "180 fok F€129.15
A0510251212 "180 F€155.86
A0510251414 "180 F€193.07
A0510251616 "180 F€240.73
A0510251818 "180 F€282.32
ATCO -

Szigetelt rugalmas csatorna

StílusModellBelül Dia.Szigetelési értékMax. NyomásMax. HőmérsékletFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A131025044"R 8.06 "-os WC140 F2.5 "€124.75
B176025044"R 6.010 "-os WC180 F2"€102.59
C178025044"R 8.06 "-os WC140 F2.5 "€131.23
D130025044"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€81.79
D136025044"R 6.06 "-os WC180 F2"€109.23
B170025044"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€73.51
B170025066"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€87.01
D136025066"R 6.06 "-os WC180 F2"€128.67
A131025066"R 8.06 "-os WC140 F2.5 "€168.42
D130025066"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€111.61
C178025066"R 8.06 "-os WC140 F2.5 "€151.00
B176025066"R 6.010 "-os WC180 F2"€117.66
A131025088"R 8.06 "-os WC140 F2.5 "€210.55
C178025088"R 8.06 "-os WC140 F2.5 "€189.78
B176025088"R 6.010 "-os WC180 F2"€139.58
D136025088"R 6.06 "-os WC180 F2"€151.54
B170025088"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€106.86
D130025088"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€123.60
D1300251010 "R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€163.67
A1310251010 "R 8.06 "-os WC140 F2.5 "€265.53
B1760251010 "R 6.010 "-os WC180 F2"€189.10
B1700251010 "R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€132.04
D1360251010 "R 6.06 "-os WC180 F2"€198.83
C1780251010 "R 8.06 "-os WC140 F2.5 "€212.06
D1300251212 "R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€201.10

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?