TE-CO Lapos alátétek

Szűrő

TE-CO -

Mosószerelvények

StílusModellszínekMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.AnyagDia kívül.Rockwell KeménységMéretVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A42706Fekete7 / 8 "15 / 16 "Acél1.75 "85–90 a 15N-es skálán7 / 8 "3 / 8 "€14.10
B42702Fekete5/16, 3/8 "13 / 32 "Acél7 / 8 "85–90 a 15N-es skálán-1 / 4 "€4.15
C42705Fekete3 / 4 "25 / 32 "Acél1.625 "85–90 a 15N-es skálán3 / 4 "3 / 8 "€10.61
D42707Fekete1"1-1 / 16 "Acél2"85–90 a 15N-es skálán1"1 / 2 "€15.02
E42703Fekete7/16, 1/2 "17 / 32 "Acél1.125 "85–90 a 15N-es skálán-5/16€6.56
F42708Fekete1.125 "1.200 "Acél2.25 "85–90 a 15N-es skálán1 1 / 8 "1 / 2 "€26.81
G42710Fekete1.5 "1.500 "Acél2.875 "85–90 a 15N-es skálán1 1/2 kg.1 / 2 "€49.18
H42704Fekete5 / 8 "21 / 32 "Acél1.375 "85–90 a 15N-es skálán5 / 8 "5/16€8.21
I47705Egyszerű3 / 4 "25 / 32 "303 Stainless Steel1.625 "27 a 15N skálán3 / 4 "3 / 8 "€37.80
J47702Egyszerű3 / 8 "13 / 32 "303 Stainless Steel7 / 8 "27 a 15N skálán3 / 8 "1 / 4 "€18.63
TE-CO -

Lapos alátétek, fekete oxid

StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.TételAnyagDia kívül.MéretVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A42612#41 / 8 "Lapos alátétAcél5 / 16 "-5/64€0.08
B42614#83 / 16 "Lapos alátétAcél7 / 16 "-5/64€0.06
C42600#1013 / 64 "Lapos alátétAcél1 / 2 "-3 / 32 "-
ajánlatkérés
D426091"1"Lapos alátétAcél2"1"3 / 16 "€19.04
E426271"1.030 "Nagy teherbírású alátétEdzett acél2"1"9 / 32 "-
ajánlatkérés
F426111.25 "1.300 "Lapos alátétAcél2.5 "1 1/4 kg.9 / 32 "-
ajánlatkérés
G426101.125 "1"Lapos alátétAcél2.25 "1 1 / 8 "7 / 32 "€1.43
H426051 / 2 "17 / 32 "Lapos alátétAcél1.125 "1 / 2 "1 / 8 "€18.34
I426191 / 4 "9 / 32 "Nagy teherbírású alátétEdzett acél5 / 8 "1 / 4 "3 / 16 "€0.16
J426073 / 4 "25 / 32 "Lapos alátétAcél1.625 "3 / 4 "5/32€0.22
K426213 / 8 "13 / 32 "Nagy teherbírású alátétEdzett acél7 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "-
ajánlatkérés
L426205 / 16 "11 / 32 "Nagy teherbírású alátétEdzett acél3 / 4 "5 / 16 "3 / 16 "€18.15
M426267 / 8 "29 / 32 "Nagy teherbírású alátétEdzett acél1.75 "7 / 8 "1 / 4 "-
ajánlatkérés
N426047 / 16 "15 / 32 "Lapos alátétAcél1"7 / 16 "1 / 8 "€17.81
TE-CO -

Lapos alátétek

StílusModellMegfelel a Bolt méreteknekBelül Dia.Dia kívül.MéretVastagságÁr (ÁFA nélkül)
A42674#83 / 16 "7 / 16 "-5/64€0.49
B42660#1013 / 64 "1 / 2 "-3 / 32 "€0.65
C426701.125 "1.150 "2.25 "1 1 / 8 "7 / 32 "€25.52
D426673 / 4 "25 / 32 "1.625 "3 / 4 "5/32€1.60
E4266313 / 8 "13 / 32 "7 / 8 "3 / 8 "1 / 8 "€20.98
F426665 / 8 "21 / 32 "1.375 "5 / 8 "1 / 8 "€20.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?