Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

TE-CO 47702 alátétegység, rozsdamentes 303 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes mérethez illeszkedik | AC4CAW 2YJD7

TE-CO 47702 alátétegység, rozsdamentes 303 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes mérethez illeszkedik

Raktáron
Tétel: AC4CAW Típus: 47702Kereszthivatkozás: 2YJD7

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€19.19 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételGömb alakú alátét szerelvény
színekEgyszerű
befejezFekete oxid
Megfelel a Bolt méreteknek3 / 8 "
Belül Dia.13 / 32 "
Anyag303 Stainless Steel
Dia kívül.7 / 8 "
Rockwell Keménység27 a 15N skálán
Méret3 / 8 "
Hőmérséklet400 fok
Vastagság1 / 4 "
Vastagsági tolerancia+/- 0.016
típusRozsdamentes

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0135
Hajó magassága (cm)0.76
Hajó hossza (cm)2.29
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód7318220000
Származási országUS

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

TE-CO 47702 alátétegység, rozsdamentes 303 rozsdamentes acél, 3/8 hüvelykes mérethez illeszkedik
€19.19 /Mértékegység