Dupla végű menetes csapok

Szűrő

A kétvégű menetes csapok a tengely mindkét végén menettel rendelkeznek. Olyan alkalmazásokban használatosak, ahol két anyára van szükség a csap rögzítéséhez egy felülethez, például két darab összeillesztéséhez....Tovább

GRAINGER -

Dupla menetes csap, 8.8 M8 X 1.25 X 30, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M21520.080.0035AH7VVP€66.07
GRAINGER -

Dupla menetes csap, 8.8 M8 X 1.25 X 57.5, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M21520.080.0025AH7VVM€52.63
GRAINGER -

Kétmenetes csap, 8.8 M6 X 1 X 95 mm, 100PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M21520.060.0045AH7VVH€762.81
APPROVED VENDOR -

Kétvégű menetes csap 1/2-13 X 9 teljes hossz, 2PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
40780AA9MNB€24.66
GRAINGER -

Kétmenetes csap, 8.8 M24 X 3 X 80 mm, 10PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M21520.240.0050AH7VYK€284.59
GRAINGER -

Dupla menetes csap, 8.8 M22 X 2.5 X 60, 10PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M21520.220.0060AH7VYH€350.74
GRAINGER -

Dupla menetes csap, 8.8 M20 X 2.5 X 55, 10PK

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
M21520.200.0140AH7VYG€224.10
1...45

Dupla végű menetes csapok

A kétvégű menetes csapok vagy rudak mindkét végén menetesek, a közepén pedig egy menet nélküli rész található. Használják őket összekötő rúdként különböző menetméretű menetes alkatrészek összekapcsolására az építőiparban, vízvezeték-szerelésben, fémgyártásban és javítási alkalmazásokban. Raptor Supplies kétvégű menetes rudakat kínál olyan márkáktól, mint Grainger és a Te-Co. A kétvégű menetes csapok meghajlíthatók, hogy speciális rögzítőelemként, például horgonycsavarként vagy U-csavarként működjenek.

Gyakran ismételt kérdések

Mire használhatók az üreges menetes rudak?

Ezeknek a rudak üreges közepe lehetővé teszi szellőzőként, tengelyként vagy átjáróként történő használatát a vezetékek csatlakoztatásához.

Használhatók ezek a kétvégű menetes csapok fára?

Igen, facsavaros menetes csapokat vagy akasztócsavarokat használnak az alkatrészek faszerkezetekhez való felakasztására / felszerelésére / rögzítésére. A fa-fa összekötő csapok, más néven dübelcsavarok, alkalmasak két fadarab összekapcsolására.

Használhatjuk újra a kétvégű menetes rudakat, miután eltávolítottuk?

Igen, a kétvégű menetes csapok végein tartós menetek vannak, amelyek többszörös be- és kiszerelést tesznek lehetővé.

Milyen szabványoknak felelnek meg a kétvégű menetes rudak?

Ezek a kétvégű menetes rudak megfelelnek az olyan nemzetközi szabványoknak, mint a DIN (Német Szabványügyi Intézet) és az ASTM (Amerikai Vizsgálati és Anyagok Társasága) az anyagminőségi szabványoknak és a méretkövetelményeknek.

Miben különbözik egymástól a teljesen menetes kétvégű menetes csap és a részben menetes?

A teljesen menetes kétvégű menetes csap teljes hosszában, míg a részben menetesnek csak a végein van menet.

Hogyan határozzuk meg a kétvégű menetes csap hosszát?

A kétvégű menetes csap hosszát úgy határozzák meg, hogy megmérik a két összekapcsolt tárgy közötti távolságot, és elegendő hosszúságot adnak hozzá ahhoz, hogy mindkét végén anyákat be lehessen szerelni.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?