Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

GRAINGER M21520.060.0045 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat M6 X 1 X 95Mm, 100PK | AH7VVH 38DL10

GRAINGER M21520.060.0045 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M6 X 1 X 95 mm, 100PK

Raktáron
Tétel: AH7VVH Típus: M21520.060.0045Kereszthivatkozás: 38DL10

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€762.81 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDupla végű menetes csap
befejezEgyszerű
Fokozat8.8
Hossz45mm
AnyagAcél
Min. Szakítószilárdság500 N/mm-négyzetméter.
Teljes hossz52.5mm
Mérési rendszerMetric
MenetirányJobb kéz
Menet hossza (A)7.5mm
Menet hossza (B)18mm
Menethossz típusaEgyenlőtlen
MenetméretM6 x 1
Menet típusaUNC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.0021
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

GRAINGER M21520.060.0045 Duplamenetes csap, 8.8 fokozat, M6 X 1 X 95 mm, 100PK
€762.81 /csomag