GREENLEE dies

Steel-made knockout dies designed for use with Greenlee manual, hydraulic and battery-operated knockout drivers. Available in different outside diameters and sizes

Szűrő

GREENLEE -

Csatorna meghal, acél, menetes

A Greenlee csőszerszámokat hidraulikus és akkumulátoros meghajtókkal használják 10-es vastagságú lágyacél, üvegszál, alumínium vagy műanyag munkadarabok lyukasztására. Ezek a csőszerszámok nikkelezett szénacél szerkezettel rendelkeznek a keménység és a kiváló korrózióállóság érdekében. Menet nélküli lyukasztással rendelkeznek, amely kiküszöböli a keresztszálakat, és akár háromszor gyorsabb beállítást és szétszerelést tesz lehetővé. 3, 1.111, 1.362, 1.701 és 1.951 hüvelykes külső átmérőkkel kaphatók.

StílusModellDia kívül.MéretÁr (ÁFA nélkül)
A7212SP-3 / 4D1.111 "3 / 4 "€44.09
B7212SP-1D1.362 "1"€53.12
C7212SP-1-1 / 4D1.701 "1.25 "€71.99
D7212SP-1-1 / 2D1.951 "1.5 "€89.01
E7212SP-2D2.416 "2"€125.54

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?