Dielektromos szakszervezetek

Szűrő

<p>Dielectric unions provide insulation between incompatible materials for joining them safely. They avoid electrolysis, which leads to corrosion or pipe failure. They are ideal for pipe sizes ranging from 3/4 to 4 inches. </p>
WATTS -

Karimás csavar szigetelő készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
INS-KIT 5/8CB4PGG€11.84
WATTS -

Dielektromos unió szigetelőkészlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
INK-D-KITBZ2VAV€8.51
WATTS -

Dielektromos unió 3/4 x 1/2 hüvelykes Fip x Forrasztó

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3/4x1/2 LF 3002-3/4X1/2AE3JGP€25.97
WATTS -

Dielektromos összekötő tömítés és szigetelő készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
KIT GA-NCB4PGL€43.53
APPROVED VENDOR -

Dielektromos unió 3/4 hüvelykes Mip x forrasztás

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2TFA4AC3GNZ€24.43
WATTS -

Karimás csavar szigetelő készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
INS-KIT 3/4CB4PGJ€13.24
12

Dielektromos szakszervezetek

Watts dielektromos uniókat használnak a HVAC berendezésekben, a melegvíz-tároló tartályokban és a csőrendszerekben a kóbor és galvánáramok okozta romlás és gyorsított korrózió csökkentésére. Ezek a szakszervezetek képesek elviselni a hőmérsékletet és a nyomást akár 180 ° F és 250 psi nyomásig. FIP, MIP és forrasztási csatlakozási opciókban kínálják őket, hogy könnyen felszerelhetők legyenek 1/2 és 4 hüvelyk közötti csőméreteken, Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Mi az a szórt áram?

A szórt áram nagyszámú anódot és katódot hoz létre, amelyek véletlenül egy másik (de nem szándékos) útvonalra léphetnek, és korróziót okozhatnak a csőrendszerben.

Mi a funkciója a végtagoknak egy dielektromos unióban?

A végdarabok lehetővé teszik két különböző csőrendszer végeinek összekapcsolását, így a folyadék biztonságosan, minimális szivárgás mellett szállítható.

Hogyan szakítja meg a dielektromos unió a folytonosságot?

Ha a dielektromos összeköttetéseket két különböző cső közé csatlakoztatják, ezek földelik az elektromos áramot, és megszakítják a folytonosságot a teljes szigetelés érdekében a két környezet között.

Hogyan építsünk be dielektromos összeköttetést acél- és rézcsövek közé?

  • Tekerjen több réteg tömítőszalagot az acélcső menetére.
  • Csatlakoztassa a dielektromos kötés menetes végét az acélcsőhöz, és egy csőkulcs segítségével forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba.
  • Csúsztassa a hollandi anyát a rézcső végére, és helyezze a műanyag szigetelőt a rézcső fölé.
  • Szerelje fel a rézforrasztó adaptert a rézcsőre és a verejtékadapterre egy propán égő segítségével.
  • Hagyja kihűlni a csövet.
  • Gyorsan csúsztassa a gumitömítést a hollandi anya és a test közé, és szerelje össze.
  • Vizsgálja meg a vízzáró csatlakozást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?