VALLEY CRAFT Henger kézi teherautók

Alumínium/acélvázas teherautók egy vagy több gázpalack biztonságos szállítására; pneumatikus / poliolefin kerekekkel rendelkezik, és maximális teherbírása 800 font

Szűrő

VALLEY CRAFT -

Egy / kéthengeres kézi targoncák, 600 Lb

A Valley Craft hengeres kézi targoncákat nehéz gázpalackok és tartályok biztonságos mozgatására tervezték. Szikraálló alumínium csőszerkezettel rendelkeznek, fékrendszerrel, beleértve az acélpofát is, hogy teljes irányítást biztosítsanak az emelkedőkön és a rámpákon, és a kerekeket álló helyzetben tartják. Ezenkívül ezek a teherautók hornyolt illesztésekkel és tömör hegesztésekkel vannak felszerelve a 9 hüvelyk átmérőjű, szabványos túlnyomásos hengerek biztonságos és hatékony kezeléséhez, és pneumatikus gumiabroncsokkal rendelkeznek az egyenetlen terepen történő ütéselnyelés érdekében. Acél tengelyekkel rendelkeznek, amelyek védőházba vannak zárva, hogy megtartsák súlyukat, tömített csapágyakkal a hosszabb élettartam érdekében, és 20 és 23 hüvelykes szélességben kaphatók.

StílusModellFékKeret anyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AF81238A9-Acél20 "€1,608.91
ajánlatkérés
BF81303A9-Acél23 "€1,689.77
ajánlatkérés
CF86070A9nemAlumínium-€2,659.97
ajánlatkérés
CF86065A6IgenAlumínium-€3,225.91
ajánlatkérés
VALLEY CRAFT -

Hengerautó 1 Henger 800 Lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8576AD8PYD€8,247.36

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?