AMERIC Zárt tér szellőzőcsatorna tartozékok

Tartalmaz fém kör alakú csőcsatlakozókat, amelyekkel több 8, 12 és 20 hüvelykes csőszakasz csatlakoztatható, valamint ergonómikus kialakítású csőtartók a szabványos vagy prémium csatornák rögzítéséhez. Légcsatorna-tároló állványok központilag elhelyezett fogantyúval is kaphatók

Szűrő

AMERIC -

Szellőzőcsatorna -hordozók

Az Americ szellőzőcsatorna-tartókat úgy tervezték, hogy a rugalmas légcsatornákat kéznél tartsák és védve legyenek az elemektől. Polietilén szerkezetükkel nagy ütésállóságot és vízállóságot biztosítanak. Ezek a csatornatartók megerősített fogantyúval vannak beépítve a könnyebb szállítás érdekében, és egy kötéllel rögzített tartályfedéllel a nagyobb biztonság érdekében.

StílusModellszínekHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AGAM-DCP1225Kék35.5 "16.25 "€282.42
BGAM-DCP0825Sárga34 "10 "€240.98
AMERIC -

Csatorna -csatorna csatlakozók, 5.375 hüvelyk hosszú

Az Americ csatorna-csatorna csatlakozók ideálisak több csőszakasz összekötésére, amikor a ventilátor vagy a szellőztetés eléréséhez hosszabb hosszra van szükség, hogy a levegőt be- és kimenjen a zárt helyekről. Horganyzott acél vagy alumínium szerkezetükkel csökkentik a szabad felületek oxidációját, és egy darabból álló fém kör alakú kialakítással rendelkeznek a könnyű használat érdekében. Válasszon a könnyű súlyú és könnyen tárolható csatlakozók széles kínálatából, amelyek 8, 12 és 20 hüvelykes méretben kaphatók.

StílusModellÉpítésKimeneti méretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
AGAM-CA12Alumínium12 "12 "€91.40
AGAM-CG12Galvanizált acél12 "12 "€71.04
AGAM-CG08Galvanizált acél8"8"€42.85
AGAM-CG20Galvanizált acél20 "20 "€93.94
AMERIC -

Confined Space Fan, 115 VAC, 12 Inch Duct Dia, 1 Hp Horsepower

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
VAF3000A-2CN8HZC€1,397.77

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?