GREENLEE Kombinált fúró / süllyesztők

HSS fúró-, csap- és süllyesztőkar, alkalmas alumínium, réz, lágyacél és sárgaréz felhasználására. Tartson egy hátsó kúpot, hogy elkerülje a fúrás okozta menetkárosodást. 7 darabos készletben kapható, amelyek gyorsan cserélhető adaptert is tartalmaznak

Szűrő

GREENLEE -

Kombinált fúrófejek

A Greenlee fúrószárak ideálisak a fémmegmunkálási alkalmazásokhoz használt munkadarabok menetfúrásához, fúrásához és sorjázásához/süllyesztéséhez. Edzett, nagysebességű acélszerkezettel rendelkeznek, amely ellenáll a nagy forgácsolási sebességnek, miközben minimálisra csökkenti a súrlódás okozta károsodást és a 1112 °F-ig terjedő magas hőmérsékletet. Kiváló minőségű hatlapú szárral rendelkeznek, amely kiküszöböli a játékot, és biztosítja az erős csatlakozást a fúrótokmányhoz. Válasszon a fúrószárak/fúrók széles választékából, amelyek 2-3/50, 2.25 és 3.25 hüvelykes hosszúságban kaphatók.

StílusModellTeljes hosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
ADTAP6-322 3 / 50 "6-32€20.88
ADTAP8-322 3 / 50 "8-32€19.93
BDTAP10-242 3 / 50 "10-24€21.28
CDTAP1 / 4-202.25 "1 / 4-20€21.15
DDTAP12-242.25 "12-24€19.47
EDTAP10-322.25 "10-32€20.96
FDTAP3 / 8-163.25 "3 / 8-16€21.90
GDTAP5 / 16-183.25 "5 / 16-18€21.03
GREENLEE -

Fúrófúró készlet, 8-32 - 1/4-20 méret, HSS, 6 darab

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
LDTAPKITAH2WTL€132.53

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?