APPROVED VENDOR Szénacél üres lapok rúdlemezek és -lemezek

Szűrő

StílusModellHosszHosszúság toleranciaVastagságVastagsági toleranciaSzélességSzélesség tűrésÁr (ÁFA nélkül)
A2HHD51"+/- 1.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "€28.63
A2HHR31"+/- 1.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "€37.77
A2AVE51"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "€19.87
A2HJF11"+/- 1.000 "3.5 "+ 0.000 / -0.008 "5"+ 0.000 / -0.008 "€520.71
A2HJE11"+/- 1.000 "2"+ 0.000 / -0.006 "4"+ 0.000 / -0.006 "€189.13
A2HJD91"+/- 1.000 "2"+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "€151.95
A2HJD81"+/- 1.000 "2"+ 0.000 / -0.005 "2.5 "+ 0.000 / -0.005 "€138.53
A2HJD71"+/- 1.000 "2"+ 0.000 / -0.005 "2.25 "+ 0.000 / -0.005 "€140.53
A2HHW91"+/- 1.000 "1"+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "€91.43
A2HJC91"+/- 1.000 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "2"+ 0.000 / -0.005 "€109.29
A2HHW41"+/- 1.000 "1"+ 0.000 / -0.005 "1.75 "+ 0.000 / -0.005 "€54.33
A2HHV61"+/- 1.000 "7 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "4"+ 0.000 / -0.006 "€114.44
A2HHV51"+/- 1.000 "7 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "€90.73
A2HJA11"+/- 1.000 "1.25 "+ 0.000 / -0.006 "4"+ 0.000 / -0.006 "€132.35
A2HHR51"+/- 1.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.005 "2.5 "+ 0.000 / -0.005 "€52.90
A2HHR11"+/- 1.000 "3 / 4 "+ 0.000 / -0.004 "1.5 "+ 0.000 / -0.004 "€30.06
A2AVF31"+/- 1.000 "5 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "4"+ 0.000 / -0.006 "€68.32
A2HHG61"+/- 1.000 "1 / 2 "+ 0.000 / -0.004 "1"+ 0.000 / -0.004 "€17.44
A2HHD91"+/- 1.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.008 "4.5 "+ 0.000 / -0.008 "€58.43
A2HHD81"+/- 1.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "4"+ 0.000 / -0.006 "€42.26
A2HHD61"+/- 1.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "€34.99
A2HHD41"+/- 1.000 "3 / 8 "+ 0.000 / -0.005 "2.75 "+ 0.000 / -0.005 "€34.53
A2HHA21"+/- 1.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.008 "4.5 "+ 0.000 / -0.008 "€38.24
A2HGZ91"+/- 1.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.006 "3.5 "+ 0.000 / -0.006 "€31.11
A2HGZ81"+/- 1.000 "1 / 4 "+ 0.000 / -0.005 "3"+ 0.000 / -0.005 "€24.33
APPROVED VENDOR -

Téglalap alakú rúd 3/8 vastag 3/4 W 6ft L.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
2HHF4AC2BBE€44.07
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?