Abus kábelzárak és U-zárak | Magyarország

ABUS Kábelzárak és U-zárak

Könnyű, rugalmas és tartós tekercselt / nem tekercselt biztonsági kábelek parkolókban vagy építkezéseken történő használatra. Különböző hosszúságú és vastagságú vinil- és cinklemez-változatok állnak rendelkezésre

Szűrő

StílusModellÁtmérőHosszVastagságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A12KS lánc és hüvely 2 '1 / 2 "2"12mm0.59 "Ft32,210.11
A12KS lánc és hüvely 10 '1 / 2 "10 láb.12mm0.59 "Ft150,912.80
A8KS lánc és hüvely 2 '1 / 3 "2"8mm1 / 2 "Ft15,923.73
A8KS lánc és hüvely 10 '1 / 3 "10 láb.8mm1 / 2 "Ft76,449.53
A6KS lánc és hüvely 2 '1 / 4 "2"6mm1 / 3 "Ft9,412.50
A6KS lánc és hüvely 10 '1 / 4 "10 láb.6mm1 / 3 "Ft48,345.90
A10KS lánc és hüvely 2 '2 / 5 "2"10mm0.55 "Ft22,998.47
A10KS lánc és hüvely 10 '2 / 5 "10 láb.10mm0.55 "Ft106,305.16
A14KS lánc és hüvely 10 '5 / 9 "10 láb.14mm5 / 8 "Ft217,726.67
ABUS -

Biztonsági kábelek

StílusModellÁtmérőHosszÁr (ÁFA nélkül)
A10/200 NEM tekercselt kábel3 / 8 "6.5 láb.Ft20,281.29
B10/500 NEM tekercselt kábel3 / 8 "16.5 láb.Ft41,165.15
C10/1000 NEM tekercselt kábel3 / 8 "33 4/5 láb.Ft77,225.10
D8/250 NEM tekercselt kábel5 / 16 "8 láb.Ft20,861.52
D8/200 NEM tekercselt kábel5 / 16 "6.5 láb.Ft15,036.58
ABUS -

Kábelzárak

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A2501/65Ft20,515.64
B2502/85Ft24,616.50
ABUS -

Biztonsági lánc tér L 2 láb szélessége 5/8 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
14KS Chain & Sleeve 2'AD2GHJFt49,495.27
ABUS -

Tekercselt biztonsági kábel 6 láb

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1850/185 COILED CABLEAG9CGBFt10,199.22

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?