VAL-MATIC Pillangószelepek

A Val-Matic pillangószelepek olyan forgószelepek, amelyek tárcsa alakú ülékemmel rendelkeznek, amely akár 90 fokkal elfordítható az áramlási járat nyitásához vagy zárásához. 12 hüvelykes csőméretig kaphatók.

Szűrő

VAL-MATIC -

Pillangószelepek

A Val-Matic pillangószelepeket a folyadék áramlásának elindítására, leállítására és szabályozására használják mind az alacsony, mind a nagy nyomású csővezetékekben, vegyi feldolgozó üzemekben és szennyvíztisztító létesítményekben. Ezek a karimás szelepek korong alakú zárószerkezettel rendelkeznek, amely biztosítja a folyadék elzárását egy működtető egység és az ASTM A126 minősítésű öntöttvas konstrukció révén, amely rezgéscsillapítást és kopásállóságot biztosít. Ezek az AWWA 150B osztályú szabványos pillangószelepek -32 és 210 ° F közötti hőmérsékleten működtethetők, és ellenállnak a 150 psi-es víznyomásnak. Válasszon a Val-Matic pillangószelepek széles választékából, 3, 4, 6 és 8 hüvelykes csőméretekkel Raptor Supplies.

StílusModellCsavar kör Dia.Csavarlyukak számaCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A2006 / 1B08AK3 / 4 "86"€2,309.23
B2008 / 8BL3 / 4 "88"€2,503.63
A2008 / 1B083 / 4 "88"€2,854.59
B2006 / 6BL3 / 4 "86"€2,077.05
C2006 / 1B02AK3 / 4 "86"€2,309.23
C2008 / 1B02AK3 / 4 "88"€2,854.59
C2004 / 1A025 / 8 "84"€2,143.67
B2003 / 3BL5 / 8 "43"€1,844.85
A2003 / 1A085 / 8 "43"€2,143.67
A2004 / 1A08AK5 / 8 "84"€2,143.67
B2004 / 4BL5 / 8 "84"€1,909.31
C2003 / 1A02AK5 / 8 "43"€2,143.67
A2012 / 1C167 / 8 "1212 "€4,879.45
A2010 / 1C12AK7 / 8 "1210 "€4,103.70
C2010 / 1C02AK7 / 8 "1210 "€4,103.70
C2012 / 1C02AK7 / 8 "1212 "€4,879.45
B2010 / 10BL7 / 8 "1210 "€3,831.91
B2012 / 12BL7 / 8 "1212 "€4,647.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?