PALMGREN Szalagfűrészek

ideális a gyors és pontos vágásokhoz; öntöttvasból és merev acélból készült fűrészfejjel és alappal rendelkezik az elhajlás és a vibráció kiküszöbölése érdekében, valamint megkönnyíti a fűrészlap teljes alátámasztását

Szűrő

PALMGREN -

Vízszintes kettős gérvágó szalagfűrészek

StílusModellFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A96833451230V€20,187.09
ajánlatkérés
B96833473460V€25,469.48
ajánlatkérés
PALMGREN -

Kétoszlopos automata szalagfűrészek

StílusModellPenge hosszaA penge szélességeHűtőfolyadék motor HPMagasságHidraulikus motor HPMotoros HPÁr (ÁFA nélkül)
A9684481153 1 / 2 "1 1 / 4 "1/8 LE67 "1 hp3 hp€82,700.31
ajánlatkérés
B9684487154 21 / 64 "1 5 / 16 "1/6 LE67 "1 hp5 HP€105,275.94
ajánlatkérés
B9684488180 "1 5 / 16 "1/6 LE78 "1 hp5 HP€95,386.37
ajánlatkérés
B9684489214 1 / 2 "1 9 / 16 "1/4 LE88 "2 hp7.5 HP€121,075.42
ajánlatkérés
PALMGREN -

Függőleges favágó szalagfűrészek

StílusModellPenge hosszaPenge sebességeA penge szélességeMotoros HPTorok mélységeFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9683127----9 1 / 2 "-€812.54
ajánlatkérés
B9683125101 x 3/4 "1445/3150 fordulat / perc3 / 4 "1 hp13 1 / 2 "120V€2,046.08
ajánlatkérés
C9683126152 x 1 1/2 "2925 RPM1 1 / 2 "4 hp21 "230V-
ajánlatkérés
PALMGREN -

Függőleges fa/fém szalagfűrészek

StílusModellPenge hosszaA penge szélességeMagasságTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A9683115114 "3/16 - 3/4 "7815 "€5,187.11
ajánlatkérés
B9683118133 "3/16 - 1 "8018 "€6,065.48
ajánlatkérés
PALMGREN -

Függőleges szerszámterem fűrészek

StílusModellPenge hosszaMotoros HPÁltalános méretekTorok mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A9683116-1.5 hp29 x 36 x 70 "-€10,349.95
ajánlatkérés
B9683119-1.5 hp35 x 37 x 75 "-€10,722.44
ajánlatkérés
C9683120154–155 ”3 hp46.5 x 38.5 x 77 "20 "€19,834.58
ajánlatkérés
D9683121154–155 ”3 hp46.5 x 38.5 x 77 "20 "€20,523.89
ajánlatkérés
E9683122178–179 ”3 hp53 x 40 x 77.5 "24 "€20,097.00
ajánlatkérés
F9683123178–179 ”3 hp53 x 40 x 77.5 "24 "€20,680.97
ajánlatkérés
PALMGREN -

Kettős gérvágású vízszintes szalagfűrészek

StílusModellFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9683346230V€25,220.00
ajánlatkérés
B9683348460V€30,438.29
ajánlatkérés
PALMGREN -

Vízszintes gérvágó fűrészek

StílusModellFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A96833171115 / 230V€22,256.85
ajánlatkérés
B96833153220V€18,851.91
ajánlatkérés
PALMGREN -

Vízszintes szalagfűrészek

StílusModellPenge hosszaPenge sebességeMagasságFázisFeszültségÁr (ÁFA nélkül)
A9683311--45 "--€4,393.62
ajánlatkérés
B9683308-150/210/255S fpm431120V€6,023.90
ajánlatkérés
C9683342-120-275S fpm68.7 "1230V€13,548.15
ajánlatkérés
D9683293119.5 "80-250S fpm29.3 "1230V€10,795.21
ajánlatkérés
E9683294135 "95-350S fpm29.5 "1230V€16,699.57
ajánlatkérés
E9683295135 "95-350S fpm29.5 "3230V€17,014.88
ajánlatkérés
F9683298156 "-32.3 "3230V€34,719.30
ajánlatkérés
F9683299156 "-32.3 "3460V€34,719.30
ajánlatkérés
PALMGREN -

Szalagfűrész, kétoszlopos, félautomata, 10 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9684480CH3QMV€34,273.47
Lásd a részleteket
PALMGREN -

Gérvágó szalagfűrész, 13 x 20 hüvelyk méretű

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9683316CH3QNJ€40,852.35
Lásd a részleteket
PALMGREN -

Szalagfűrész, kettős gérvágó, félautomata, 18 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9684484CH3QNL€119,310.58
Lásd a részleteket
PALMGREN -

Szalagfűrész, teljesen automatikus, 3 LE, 3PH, 10 hüvelykes méret

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9684486CD6LWD€48,336.75
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?