VALLEY CRAFT Készülék kézi teherautók

Nagyméretű hűtő- és fűtőegységek kezelésére és szállítására tervezték; 24 hüvelykes acélcipők, pneumatikus gumiabroncsok és túlméretezett sárvédők az extra stabilitás érdekében. 4 kerekes kialakítás hurkos fogantyúval, maximális teherbírása 600 lb. Két félhordó, egy C02 henger vagy 10 tok elfér benne

Szűrő

VALLEY CRAFT -

HVAC kézi teherautók, 600 Lb terhelhetőség

A Valley Craft HVAC kézi targoncák ergonómikus kialakításúak, így biztonságosan kezelik a túlméretezett, terjedelmes fűtő- és hűtőegységeket, amelyek maximális teherbírása 600 font. Mindegyikük hegesztett, nagy teherbírású acélszerkezettel rendelkezik, hogy ellenálljon a korróziónak, a villacipők pedig lábbal működtethető kioldópedálokkal zárhatók. és oldja fel a villaállásokat. Ezenkívül ezek a teherautók simán gördülnek 2 pneumatikus első keréken és 2 félpneumatikus hátsó keréken az egyensúly és a támogatás érdekében, és hurkos fogantyúkkal vannak felszerelve, amelyek növelik a szállítási termelékenységet és csökkentik a sérülések lehetőségét. A 24 hüvelykes villák a kerethez illeszkednek a kompakt tárolás érdekében, és biztonságos be- és kirakodást tesznek lehetővé. Ezek a villák túlméretezett sárvédőkkel vannak felszerelve a terhelés stabilizálása érdekében, és opcionális hevederrögzítőkkel vannak összekapcsolva a további teherstabilitás érdekében. Válasszon a kézi targoncák széles kínálatából, amelyek zöld, piros és kék színben kaphatók.

StílusModellszínekÁr (ÁFA nélkül)
AF80233U5Kék€1,366.36
ajánlatkérés
BF80233C7Zöld€1,366.36
ajánlatkérés
CF80233R6Piros€1,366.36
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?