SANDPIPER Légüzemű membránszivattyú tartozékok

Szűrő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A200-001€320.88
A200-003€596.87
A200-005€472.88
A200-004€453.89
A200-002€390.68
ARO -

Csere membránok

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
A93113-€167.58
A94355-T-€888.73
A93111-€401.48
A94617-€713.10
B90533-2€153.51
B90533-1Neoprén€136.20
C93459-4PTFE€578.28
B94329-ASantoprene (R)€192.73
B94615-ASantoprene (R)€132.35
B94616Santoprene (R)€132.61
D93112uretán€80.50
B90533-3Viton€679.80
BLACOH INDUSTRIES -

SPILLSTOP sorozat, szivattyú szivárgásgátló tartályok

StílusModellBemeneti méretNem nedvesített anyagNedvesített anyagokÁr (ÁFA nélkül)
ASPS-21-3-W-AT1"Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€10,718.98
ajánlatkérés
BSPS-10-2-E3 / 4 "NORYLpolipropilén€4,338.18
ajánlatkérés
ASPS-20-23 / 4 "NORYLRozsdamentes acél€7,032.22
ajánlatkérés
ASPS-21-23 / 4 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€9,109.48
ajánlatkérés
ASPS-21-2-AT3 / 4 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€9,329.51
ajánlatkérés
ASPS-21-2-W-AT3 / 4 "Rozsdamentes acélRozsdamentes acél€9,896.04
ajánlatkérés
ARO -

Membránszivattyú-javító készletek

StílusModellSzakasz leírásatípusÁr (ÁFA nélkül)
A637309-AA--€880.35
B637429-TT--€797.67
C637119-22 °C--€823.49
D637124-33--€2,747.79
E637140-22--€550.81
E637309-GG--€796.87
F637140-EB--€321.56
D637119-82 °C--€596.77
D637165-11--€773.00
D637124-22--€755.26
G637140-D2--€484.82
D637396-CC--€662.58
C637427-VV--€1,070.76
H637427-UU--€380.78
D637309-TA--€1,338.06
I637141--€239.46
J637140-44--€1,195.65
D637124-43--€2,885.07
K637165-EB--€703.17
D637303-CC--€1,961.78
L637427-GG--€421.09
D637165-34--€4,551.90
D637309-CC--€1,291.08
D637373-CC--€1,144.37
M637302--€354.68
DAYTON -

Membránszivattyú-javító készletek

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A6 PY80€728.58
B6 PY75€1,169.92
WILKERSON -

Membránszerelvények

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ARRP-96-656€53.22
BRRP-96-682€54.97
DAYTON -

Szivattyú kipufogódobok, 40 mikron

A Dayton szivattyú hangtompítói hangtompítást biztosítanak, hogy a szivattyúkban a kipufogó zajt ipari környezetben az OSHA által elfogadható szintre csökkentsék. Ezek a fém egységek 40 mikronos szűrőelemmel rendelkeznek, hogy megakadályozzák a szennyeződések bejutását a kipufogónyílásokba, és 3/4 és 1 hüvelykes NPT csatlakozókkal is kaphatók.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A22A608€84.03
B22A609€155.75
ZOELLER -

A szivattyúkészlet kondenzátort tartalmaz relével

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
10-3655AG2FCN€114.09
ARO -

Légszivattyús hangtompító, ideiglenes használatú, 2 és 3 hüvelykes szivattyúportok

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
94117CH9NYU€313.18
WILKERSON -

Önmentesítő membránkészlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RRP-96-213CJ3GYY€83.30
ARO -

Légitársaság csatlakozási készlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
66073-1AE6MPY€477.76
NORGREN -

Membrán szervizkészlet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
3407-02CH9ZWW€27.73
APPROVED VENDOR -

Nyomásmérő membrán, 1.5 hüvelykes Tri Clover kompatibilis x 1/4 hüvelykes női NPT

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TC15F14DIAPHRAGMCF6CJP-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?